ホンダ 並行輸入 ズーマーX [110cc] 2013-16年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

輸入車 タイモデル PGM-FI ■モデル名:ACG110CSFD(13)/CSFF(14)

ホンダ 並行輸入 ズーマーX [110cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ACG110CSFD 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 108
タイヤ
100/90 - 12 59J TL 110/90 - 12 64J TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,831
スプロケット
二次減速比
プラグ
本数
全幅 759
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 ヘッドライト32/32W、ダンロップ D314(F)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
178008 1本 110/90-12 M/C 64S TL

戻る ページ 1 次へ