ホンダ レブル [250cc] 1994-99年式 タイヤ IRC製

MC13 ワイドハンドル ■モデル名:CA250TR

ホンダ レブル [250cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC13 原動機型式 MC06E 並列2気筒 空冷
フレームNo MC13 - 1800001 ~ 排気量 233
タイヤ
3.00 - 18 4PR WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,125
スプロケット
14 33 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 875 メーター 950 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:960/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 G18 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
/ /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 MC13 1800001 ~ ワイドハンドル
フラットバーハンドル廃止しして、プルバックをワイドに変更。
1994/2月
空冷4stOHC2気筒。
メーター形状、Rウィンカー取付位置変更、大型ホーン、ワイドハンドル、右2本出しマフラー新採用、など。
カラー設定
・ブラック×キャンパスレッドメタリック
・スパークリングシルバーメタリック×ブラック
1996 ~ 1998 MC13 1900001 ~ ワイドハンドル
1996/2月 マイナーチェンジ
ミラーステー形状など変更。

平成10年排ガス規制により生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25961B 1本 2.75/3.00/3.60-18、80/100-18、90/90-18 TR-4 18 182

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
出荷目安:10日
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25947B 1本 130/90-15、140/80-15 TR-4 15 182

戻る ページ 1 次へ