ホンダ スペイシー125 [125cc] 1987-94年式 タイヤ IRC製

JF03 ■モデル名:CH125H/N/P

ホンダ スペイシー125 [125cc] 1987-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JF03 原動機型式 JF03E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF03 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 4PR TL 3.50 - 10 4PR TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,880
スプロケット
二次減速比 2.846
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,135
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w/5w 12V 10w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 JF03 1000001 ~ 1031071 1987/2月 フルモデルチェンジ(現行スタイル初期型)
水冷4サイクル。
サブネイムのストライカーが無くなる。
フラットフェイスボディ、フラットカットヘッドライト、シートフレーム一体型Rキャリア装備、チューブレスタイヤ、など。
1992 ~ 1992 JF03 1100001 ~ 1109603 1992/1月 グラフィック変更
フロントカバーとサイドカバーにストライプを配色。
カラー変更
・パールシーシェルホワイト
・ブラックグリーンメタリック
1993 ~ 1994 JF03 1200001 ~ メーター形状、サイドスタンド形状変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
出荷目安:8日
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.54(100)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
12199P 1本 10 3.50-10 51J T/L

2. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
出荷目安:8日
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
329577 1本 Front・Rear共用 チューブレスタイプ(TL) 3.50-10 10

3. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J IRC

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14553510 1本 350-10T/L 10 3.5

4. LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 IRC

販売価格(税別)    
IRC LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 1本
レビュー: 4.92(24)

【特長】ミニバイク用のハイグリップタイヤ。3.00-10と3.50-10の2サイズをご用意しました。3.50-10はタイヤ剛性を向上させ、熱ダレ対策コンパウンドを採用した「サマーSP」もラインアップします。路面コンディションに合わせて選択可能です。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
32199E 1本 10 3.50-10 51J T/L

戻る ページ 1 次へ