ホンダ CRM80 [80cc] 1988-92年式 タイヤ IRC製

HD11 ■モデル名:CRM80J/L/N

ホンダ CRM80 [80cc] 1988-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HD11 原動機型式 HD08E 2st単気筒
フレームNo HD11 - 1000001 ~ 1201002 排気量 79
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 90/90 - 14 46P WT
バッテリー FB2.5L-C 全長 1,880
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 HD11 1000001 ~ 1002853 11ps水冷2stエンジン搭載ミニモトクロッサーレプリカ
Fディスクブレーキ装備
1990 ~ 1991 HD11 1100001 ~ 1101854 グラフィック&カラー変更
1992 ~ 1992 HD11 1200001 ~ 1201002 グラフィック&カラー変更
・ブラッシュパターンカラー(ホワイトベース×レッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25956B 1本 2.50-17、70/100-17、80/90-17 TR-4 17 182

2. リムテープ 2.75/4.10-14 IRC

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内
IRC リムテープ 2.75/4.10-14 1本
レビュー: 3.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 適合サイズ RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編
MC22-14 1本 2.75/4.10-14 24

3. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534208 1本 275/300-17(22-17)

戻る ページ 1 次へ