ホンダ プレスカブ [50cc] 2002-06年式 タイヤ Vee Rubber製

AA01 新聞配達等業務用 ■STD・DX

ホンダ プレスカブ [50cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1300001 ~ 1599999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,840
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 STD キャブレター最終型
マイナーチェンジ
トップカバーエンブレム、ボディーステッカー一新。
盗難抑止システム「アラームキット」(別売)が装着できるプレワイヤリング新装備。
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 デラックス(ND)
グリップヒーター付き

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BUSINESS Vee Rubber

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
Vee Rubber BUSINESS 1本
レビュー: 4.35(88)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
505421720 1本 17 2.50-17 43J W/T

2. BUSINESS Vee Rubber

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
Vee Rubber BUSINESS 1本
レビュー: 4.35(88)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
505421710 1本 17 2.25-17 39J W/T

戻る ページ 1 次へ