ホンダ リード [50cc] 1982-82年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製
AF01 NH50 ■スーパーDX・DX(ベースモデル)
ホンダ リード [50cc] 1982-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1982 ~ 1982 | AF01 ~ | DX(AF01) 1982/3月 49cc空冷2st単気筒。 |
1982 ~ 1982 | AF01 1000036 ~ 1110840 | スーパーDX(AF01) 1982/2月 49cc空冷2st単気筒。 空冷直立エンジン搭載メットインスクーター。メーターバイザー、Rキャリア装備。 30Wハロゲンヘッド採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥5,598
税込¥6,158

PIRELLI(ピレリ)
ANGEL SCOOTER
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
2903200 | 1本 | フロント/リア | 10 | 3.00 - 10 REINF | TL |
戻る ページ 1 次へ