ホンダ NSR80 [80cc] 1987-88年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

HC06 ■モデル名:NSR80J

ホンダ NSR80 [80cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HC06 原動機型式 HC04E 2st単気筒 水冷
フレームNo HC06 - 1000001 ~ 1005248 排気量 79
タイヤ
前 100/90 - 12 48J TL 後 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
前 15 後 37 二次減速比 2.470
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 910
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 680 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
140
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 HC06 1000001 ~ 1005248 1987/11月
12ps水冷2stエンジン搭載ミニレーサーレプリカ。トリプルディスク装備

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. DロッソスクーターSC PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DロッソスクーターSC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーストラックにおける想像を超えるパフォーマンス。レース用スポーティスクーターの為に専用設計されたDIABLO ROSSO(TM) SCOOTER SCはスクーターの世界にPIRELLIのノウハウを持ってきた。スクーターレースの新時代へ。スポーティなスクーターのレースに特化したデザイン。レース中に最高のグリップとレーシングなハンドリングを実現するフルカーボンブラックレーシングコンパウンドを採用。DIABLO SUPERCORSA に由来するトレッドパターンフラッシュを採用。公道でも走行可能【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2903500 1本 100/90-12 TL(チューブレス) 64 P

2. DロッソスクーターSC PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DロッソスクーターSC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーストラックにおける想像を超えるパフォーマンス。レース用スポーティスクーターの為に専用設計されたDIABLO ROSSO(TM) SCOOTER SCはスクーターの世界にPIRELLIのノウハウを持ってきた。スクーターレースの新時代へ。スポーティなスクーターのレースに特化したデザイン。レース中に最高のグリップとレーシングなハンドリングを実現するフルカーボンブラックレーシングコンパウンドを採用。DIABLO SUPERCORSA に由来するトレッドパターンフラッシュを採用。公道でも走行可能【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3626100 1本 120/80-12 TL(チューブレス) 55 P

戻る ページ 1 次へ