曜日別特売
2903500 DロッソスクーターSC PIRELLI(ピレリ) 04951507

2903500 DロッソスクーターSC PIRELLI(ピレリ) 04951507
2903500 DロッソスクーターSC PIRELLI(ピレリ) 04951507
2903500 DロッソスクーターSC PIRELLI(ピレリ) 04951507

DロッソスクーターSC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
100/90-12
注文コード
04951507
品番
2903500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

レーストラックにおける想像を超えるパフォーマンス
レース用スポーティスクーターの為に専用設計されたDIABLO ROSSO(TM) SCOOTER SCはスクーターの世界にPIRELLIのノウハウを持ってきた
スクーターレースの新時代へ
スポーティなスクーターのレースに特化したデザイン
レース中に最高のグリップとレーシングなハンドリングを実現するフルカーボンブラックレーシングコンパウンドを採用
DIABLO SUPERCORSA に由来するトレッドパターンフラッシュを採用
公道でも走行可能

用途
フロントタイヤ
サイズ
100/90-12
ロードインデックス
64
速度記号
P
タイプ
TL(チューブレス)
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする