ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式 タイヤ
JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI
ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2016 | JC61 1300001 ~ | 2016/6月 マイナーチェンジ 外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。 リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き) カラー設定 ・レモンアイスイエロー ・パールバレンタインレッド ・パールヒマラヤズホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 332879 | 1本 | リア | 12 | 130/70-12 56L | 56L |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 739341 | 1本 | 130/70-12 M/C 62S REINF TL |
【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305387 | 1本 | 12 | 130/70-12 62L | TL | 62L |
【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2925400 | 1本 | フロント/リア | 12 | 120/70 - 12 REINF | TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS60011 | 1本 | 12 | 120/70-12 51S TL | TL | 51S |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339123 | 1本 | リア | 130/70-12 62L | SMART2 | 130 |
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】前後共用
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329566 | 1本 | 120/70-12 | TL(チューブレス) | iRC:329566 | 474 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339122 | 1本 | 120/70-12 51L | 120 | 12 | 70 |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 336771 | 1本 | 120/70-12 M/C 58S REINF TL |
【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305385 | 1本 | 12 | 120/70-12 51L | TL | 51L |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | タイヤサイズ | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329569 | 1本 | リア | チューブレスタイプ | 130/70-12 62L | 3.5 |
【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2769700 | 1本 | フロント | 12 | 120/70 - 12 | TL |
【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2769800 | 1本 | フロント | 12 | 120/70 - 12 | TL |
【特長】1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。。・ホンダ GROM(グロム)の純正採用タイヤ。・従来品との比較: 約20%走行可能距離が向上。・GROMのスポーティーなイメージを演出し、カスタムパーツとしても楽しめるタイヤパターン。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1本 | 130/70-12 | 12 | T/L | GROM(リア)、マジェスティ125(リア) |

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2771000 | 1本 | リア | 12 | 130/70 - 12 REINF | TL |

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2925500 | 1本 | リア | 12 | 130/70 - 12 REINF | TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 95189 | 1本 | 130/70-12 M/C 62S REINF TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS60018 | 1本 | 12 | 130/70-12 | TL | 62P |
【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 305385 | 1本 | 12 | 120/70-12 51L | T/L | TT93GP |
【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 305387 | 1本 | 12 | 130/70-12 62L | T/L | TT93GP |
【特長】1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。。・ホンダ GROM(グロム)の純正採用タイヤ。・従来品との比較: 約20%走行可能距離が向上。・GROMのスポーティーなイメージを演出し、カスタムパーツとしても楽しめるタイヤパターン。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1本 | 120/70-12 | 12 | T/L | GROM(フロント)、マジェスティ125(フロント) |
戻る ページ 1 次へ