ホンダ 並行輸入 VARIO160 [160cc] 2022-22年式 タイヤ

輸入車(インドネシア)ABS

ホンダ 並行輸入 VARIO160 [160cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
100/80 - 14 120/70 - 14
バッテリー YTZ6V 全長 1,929
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8L-9 本数 1
全幅 679
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,088
ブレーキ
備考
重量 117
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ トレッド幅(mm)
329558 1本 120/70-14 55P チューブレスタイプ(TL) 122

2. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
9営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ トレッド幅(mm)
329557 1本 100/80-14 48P チューブレスタイプ(TL) 99

3. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 標準リム幅(inch)
MCS01564 1本 14 100/80-14 48P 2.5

4. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,098 税込6,708
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
339118 1本 100/80-14 M/C 48P 100 14 80

5. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
339119 1本 120/70-14 M/C 61P 120 14 70

6. CITY GRIP MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルディプス・サイプの採用により、濡れた路面でのグリップ力が向上【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
733128 1本 120/70-14 M/C 61P REINF TL/TT

7. シティースクーター CITY GRIP MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) シティースクーター CITY GRIP 1本
レビュー: 4.71(24)

【特長】フルディプス・サイプの採用により、濡れた路面でのグリップ力が向上。従来品からの耐摩耗性を維持しつつ、日常的に使う道路に点在するウェット路面、白線、マンホール等でのスリップを抑制します。新サイプ技術Progressive Sipe Technology (PST) により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。路面の水膜を除去する効果のあるサイプをグルーブ(主溝)と同じ深さまで刻むことで、摩耗による性能劣化を感じにくいパフォーマンスを発揮。安全性に配慮し、通常よく使う中間バンク域で接地面のサイプの数が増えるようデザイン。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
712250 1本 14 100/80-14 48P TL/TT

8. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2770300 1本 フロント 14 120/70 - 14 TL

9. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 標準リム幅(inch)
MCS01565 1本 14 120/70-14 55P 3.5

10. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示
336101 1本 フロント 14 100/80-14M/C 48P 48P

11. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示
336102 1本 リア 14 120/70-14M/C 61P 61P

12. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2902300 1個 フロント 14 100/80 - 14 M/C 54S TL Reinf

13. IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L リア IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L リア 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA新型PCX125&150

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14506549 1本 120/70-14 120 14 70

14. IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L フロント IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L フロント 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA新型PCX125&150

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14506532 1本 100/80-14 100 14 80

戻る ページ 1 次へ