ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 タイヤ

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) SC TUBE(スクーター用) 1本
レビュー: 4.68(37)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SCSC9006 1本 TR-87 3.50-8 8 182

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
135003 1本 3.50-8、4.00-8 JS244A-S 8 一般用

3. SCOOTER TG IRC

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
3営業日後以内
IRC SCOOTER TG 1本
レビュー: 4.89(9)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
121907 1本 3.50-8 8 WT 2PR

4. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
出荷目安:12日
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133481 1本 3.50-8、3.75-8 TR13 8 一般用

5. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25991B 1本 3.50/4.00- 8 TR13 8 182

6. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.73(51)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
265411 1本 8 3.50-8 46J 46J W/T

7. TT100 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TT100 1本
レビュー: 4.00(6)

【特長】良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
256289 1本 Front・Rear共用 8 3.50-8 4PR (46J) WT

8. SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
出荷目安:18日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) SC TUBE(スクーター用) 1本
レビュー: 4.68(37)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
SCSC9007 1本 TR-13 3.50-8 8

9. TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
出荷目安:7日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING(ON主体) 1本
レビュー: 4.18(17)

【特長】大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS00054 1本 8 3.50-8 2PR W/T

10. TUBE Scooter&Moped用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE Scooter&Moped用 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 適合タイヤサイズ タイヤサイズ
844680 1本 V.741 8B1 3.50-8、4.00-8 3.50-8、4.00-8

戻る ページ 1 次へ