ホンダ Dio110 [110cc]

ホンダ Dio110 [110cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

656件中 561件~600件

並び替え:

561. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
314051 1本 14 90/90-14M/C 46P TL 46P

562. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-7L-BS 1個 1.9 12 E 6(10時間率)

563. アジャスタブルサイドスタンド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルサイドスタンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
06-13-0051 1個

564. バックレストキット(ラージタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) バックレストキット(ラージタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-1149 1個

565. LED ヘッドライトキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LED ヘッドライトキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0201 1個

566. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92879 1個 (10時間率)12V7 114 DYTX7L-BS 2.34

567. スライドピースセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スライドピースセット 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】駆動系補修部品。純正部品のリプレイス用。純正品番:22011-GCC-770/22011-GCC-000相当品。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
92533 1個

568. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

569. マルチリアキャリアSET(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マルチリアキャリアSET(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リヤボックスや荷物の搭載がしやすいプレート型リヤキャリアー。プレート周囲には荷掛けフックが掛けやすい形状となっています。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○最大積載量:5.0kg以下。※タンデムバー、タンデムバックレストとの同時装着不可。ディオ110。JF58全車種。ディオ110。JF31全車種。リード125。JF45全車種

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
659-1437000 1個

570. マルチリアキャリアSET(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マルチリアキャリアSET(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リヤボックスや荷物の搭載がしやすいプレート型リヤキャリアー。プレート周囲には荷掛けフックが掛けやすい形状となっています。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○最大積載量:5.0kg以下。※タンデムバー、タンデムバックレストとの同時装着不可。ディオ110。JF58全車種。ディオ110。JF31全車種。リード125。JF45全車種

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
659-1437010 1個

571. ハンドルレバーS(HL15)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HL15) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-62150 1個

572. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 12

573. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 2.5

574. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 適合
16AHWS 1個 HS1/H4 B2ホワイトサファイア PK43t-38 スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)

575. リアショック(W310C)/クロームメッキ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック(W310C)/クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。○自由長310mm。○プリロード調整機能:無段階。○オイルダンパー採用。○二人乗り対応。ディオ110。JF58全車種。ディオ110。JF31全車種

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
520-1437050 1個

576. アルミタンクキャップ P-39 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミタンクキャップ P-39 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量アルミ削り出し製のアルマイト処理仕上げ、キャップ上面にはロゴを刻印。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
850-0600020 1個 モンキー/ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ 等 21

577. GPRダウンマフラー(M1) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO GPRダウンマフラー(M1) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ 110 サイズの極太サイレンサーを採用したオールステンレス製スポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。○近接排気音:80db。〇加速騒音:75db。〇2010年度加速騒音規制対応。○JMCA 認定番号:1115006033。○サイレンサー:ステンレス製。○エキゾーストパイプ:ステンレス製。○キャタライザー内蔵。※装着には別途マフラーガスケットが必要です。○オプションマフラーガスケット H-02。 70-963-11002 \250。ディオ110。JF58全車種

マフラー > マフラー
品番 内容量
548-1437310 1個

578. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
314049 1本 14 80/90-14M/C 40P TL 40P

579. ナックルバイザー(DO-11) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) ナックルバイザー(DO-11) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手元への風当たりを軽減し。風雨を防ぎ寒さ対策に有効です。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W)(mm) 適合車種
DO-11 1セット PET樹脂 スモーク 190×190(片側) ディオ110(EBJ-JF58)

580. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合
98201 1枚 M ブラック CBR150R・XR50/100モタード・エイプ50/100・リード50/90/100・GROM・スーパーカブ50/70/90・ベンリー50/90・CL50・ジョーカー・ドリーム50・マグナ50・リトルカブ・NMAX・BW’S125(16)・シグナスX125・BW'S50/100・グランドアクシス100・グランドアクシス50/90・RZ50・アクシストリート・ビーノ・ヴェクスター125/150・アドレスV125・アドレス110・アドレスV100・バーディ50/80・アドレスV50・レッツ・Z125・KSR110・AR50/50S・KSRⅠ/Ⅱ・ベスパPX200・ベスパLX200

581. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97965 1枚 M 全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45 デジタルカモフラージュ CBR150R・XR50/100モタード・エイプ50/100・リード50/90/100・GROM・スーパーカブ50/70/90・ベンリー50/90・CL50・ジョーカー・ドリーム50・マグナ50・リトルカブ・NMAX・BW’S125(16)・シグナスX125・BW'S50/100・グランドアクシス100・グランドアクシス50/90・RZ50・アクシストリート・ビーノ・ヴェクスター125/150・アドレスV125・アドレス110・アドレスV100・バーディ50/80・アドレスV50・レッツ・Z125・KSR110・AR50/50S・KSRⅠ/Ⅱ・ベスパPX200・ベスパLX200

582. GIVI SR1106 SPLキャリアDIO110 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI SR1106 SPLキャリアDIO110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
94023 1個

583. フローティングディスクローター(BK/RD)/220MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フローティングディスクローター(BK/RD)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。ブレーキパッド当り幅を36mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ78。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:36mm。●下記の車両のフロントに適合。グロム。JC61全車種。ディオ110。JF31全車種。SHモード。JF51全車種。PCX125。JF56全車種。PCX125。JF28全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1432700 1個

584. フローティングディスクローター(BK/GL)/220MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フローティングディスクローター(BK/GL)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。ブレーキパッド当り幅を36mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ78。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:36mm。●下記の車両のフロントに適合。グロム。JC61全車種。ディオ110。JF31全車種。SHモード。JF51全車種。PCX125。JF56全車種。PCX125。JF28全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1432710 1個

585. フローティングディスクローター(RD/BK)/220MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フローティングディスクローター(RD/BK)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。ブレーキパッド当り幅を36mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ78。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:36mm。●下記の車両のフロントに適合。グロム。JC61全車種。ディオ110。JF31全車種。SHモード。JF51全車種。PCX125。JF56全車種。PCX125。JF28全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1432720 1個

586. フローティングディスクローター(GL/BK)/220MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フローティングディスクローター(GL/BK)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。ブレーキパッド当り幅を36mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ78。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:36mm。●下記の車両のフロントに適合。グロム。JC61全車種。ディオ110。JF31全車種。SHモード。JF51全車種。PCX125。JF56全車種。PCX125。JF28全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1432730 1個

587. タンデムバックレスト&バー(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバックレスト&バー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二人乗車時でも安心して走行できるバックレストです。○グラブバーパイプ:Φ25.4/ステンレス製 。 シルバー:電解研磨仕上げ 。 ブラック:粉体塗装仕上げ。ディオ110。JF58全車種。ディオ110。JF31全車種。リード125。JF45全車種

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
652-1437900 1個

588. タンデムバックレスト&バー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバックレスト&バー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二人乗車時でも安心して走行できるバックレストです。○グラブバーパイプ:Φ25.4/ステンレス製 。 シルバー:電解研磨仕上げ 。 ブラック:粉体塗装仕上げ。ディオ110。JF58全車種。ディオ110。JF31全車種。リード125。JF45全車種

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
652-1437910 1個

589. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別)    
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) タイプ 端子形状
YTX7L-BS-GY2 1個 6(10時間率) 0.7 液同梱 E

590. リアキャリア スライド Dio110/リード125(JF45) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア スライド Dio110/リード125(JF45) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボックスなどを積載する際に便利な大型のキャリアです。シートを開ける際にはキャリアを後方にスライドさせます。タンデムシート位置に本体を配置する事で安定性を向上させています。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-305 1個

591. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

592. スポーツカムシャフト TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スポーツカムシャフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態で、カムシャフトのみ取付けた場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
01-08-0061 1個

593. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0142 1個 シルバー Dio110(JF31-1000001-)

594. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.33(6)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0145 1個 レッド Dio110(JF31-1000001-)

595. ハイマウントLEDストップランプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイマウントLEDストップランプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0079 1個 ブラック

596. ハイマウントLEDストップランプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイマウントLEDストップランプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0080 1個 クリア

597. ハイマウントLEDストップランプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイマウントLEDストップランプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0081 1個 レッド

598. TUCANOURBANOレッグカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) TUCANOURBANOレッグカバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。◎膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。◎グローブの収納に便利な収納ポケット。◎シートカバー機能付。◎撥水加工。◎リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。◎ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。◎サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム。イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。グローブの収納に便利な収納ポケット。シートカバー機能付。撥水加工。リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
77450 1個 ズーマー・アドレスV125S(10)・Vespa ET2/ET4
アドレスV125/Sはハンドル付近に約5cm隙間ができます。

599. ウインドシールドHC:DIO110/JF31 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドHC:DIO110/JF31 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなエアロ形状フォルムのウインドシールドセット。素材に日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。SSシリーズ、HCシリーズ共通。。スタイリッシュなエアロフォルム。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。。ハードコーティング仕様。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。。角度調整可能。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。。クランプバー付属。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマートフォンなどのデジモノ装着に最適です。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
78250 1個 Dio110(11-13/JF31)

600. EXTREME-Rマフラー DIO110’15 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO EXTREME-Rマフラー DIO110’15 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。2010年度加速騒音規制対応。JMCA 認定番号:1115006032

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 材質 騒音値(dB) 適合車種
541-1437400 1個 キャタライザー内蔵 サイレンサー:ステンレス (近接排気音)81、(加速)77 ディオ110:JF58全車種

戻る ページ 110 11 12 13 14 15 16 17 次へ