ホンダ スーパーカブ110 PRO Lite [110cc]
ホンダ スーパーカブ110 PRO Lite [110cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,298
税込¥6,928
出荷目安:7日
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | タイヤサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129898 | 1本 | 80/100-14 | TL(チューブレス) | iRC:129898 | 80/100-14 M/C 49P |
販売価格(税別)
¥5,498
税込¥6,048
出荷目安:22日
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | タイヤサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129897 | 1本 | 70/100-14 | TL(チューブレス) | iRC:129897 | 70/100-14 M/C 37P |
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ4V | 1個 | 3(10時間率) | GTZ4V | 約70 | 約113 |
販売価格(税別)
NGK(日本特殊陶業)
スパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 主な適合車種 | 仕様 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR6EA-9S | 1個 | ネジ型 | CZ-i110(’08~) 必要本数:1、クロスカブ(’13.5~) 必要本数:1、スーパーカブ110 PRO(’09.10~) 必要本数:1、スーパーカブ110(’09.6~’12.3) 必要本数:1、スーパーカブ110(’12.3~) 必要本数:1、スーパーカブ50(’12.5~) 必要本数:1、スーパーカブ50プロ(’12.8~) 必要本数:1 | 1極式プラグ | 31916-KWB-601 |
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| BTX4L+ | 1個 |
戻る ページ 1 次へ