ホンダ フォルツァX [250cc]
ホンダ フォルツァX [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。汎用モノロックベース付きのTOPケースを取り付けるための専用ステー。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 94022 | 1個 | フォルツァ(MF08・04-07) |
【特長】全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78140 | 1個 | フォルツァ(MF08/MF10) |
【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ白さの好バランス。
| 品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 明るさ(W) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB43H4 | 1個 | 12 | 60/55 | 135/125相当 | エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 |
【特長】ノーマルの大きな樹脂フェンダーと交換することで、すっきりとしたリア廻りにする人気のフェンダーレスキット。リアビューだけではなく横から見てもすっきりです。(※ナンバープレートベースは付属しておりません。)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151026 | 1セット | - | アルミニウム | シルバー | FORZA250X/Z 04-07 |
【特長】ノーマルの大きな樹脂フェンダーと交換することで、すっきりとしたリア廻りにする人気のフェンダーレスキット。リアビューだけではなく横から見てもすっきりです。(※ナンバープレートベースは付属しておりません。)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151057 | 1セット | - | アルミニウム | ブラック | FORZA 08(MF10) |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 95189 | 1本 | 130/70-12 M/C 62S REINF TL |
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB2196EF | 1セット | Eco Friction | 【ホンダ】CB 1300 SUPER FOUR ABS ”10~14”(F)、CB 1300 SUPER BOL D'OR ABS ”10~14”(F)、CTX1300 ”14~”(F)、ST 1300 PAN EUROPEAN / ABS ”08~”(F)、VT 1300 CR/CS/CX ABS ”10~”(F)、VFR 1200 XA/XD/DCT CROSSTOURER (SC70) ”12~”(F)、CB1100 /ABS ”10~”(F)、CBF 1000 / ST ”11~”(F)、XL 1000 VARADERO A4 (ABS) ”04~”(F)、VFR 800 ”06~”(F)、VFR 800 XC (CROSSRUNNER) ”12~”(F)、CROSSRUNNER ”11~”(F)、インテグラ 700 ”12~”(F)、NC 700 SA,XA (MT / ABS) ”12~”(F)、NC 700 SD,XD (AT / ABS) ”12~”(F)、DN-01 ”08~10”(F)、NT 700 DEAUVILLE 680 / ABS ”06~”(F)、トランザルプ 680 ”08~”(F)、シルバーウイング GT<600> ”11~”(F)、CB 400 SF HYPER-VTEC REVO / ABS ”08~11”(F)、CB 400 SUPER BOL D'OR ABS ”08~13”(F)、CBR 250 R ABS ”11~”(F)、FAZE / TYPE-S / ABS ”09~10”(F)、FORZAX / Z (ABS含む) くMF08,MF10〉 ”04~10”(F)、PS250 ”04~07”(F)、【ヤマハ】RD 350 ”85~95”(R |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 202-554S | 1個 | シルバー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031076-06-10 | 1セット | BLACK |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031076-08-10 | 1セット | DARK GREEN |
【特長】ヒューズ&リレーを介したバッテリー直接続により、車体側電力供給能力に応じた安定暖房効果が得られます。
| 品番 | 内容量 | 消費電力(W) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 77384 | 1セット | 約18 | FORZA |
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB2212EF | 1セット | Eco Friction | 【ホンダ】FAZE / TYPE-S / ABS ”09~10”(R)、FORZAX / Z (ABS含む) くMF08,MF10〉 ”04~10”(R) |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 202-554L | 1個 | ブルー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031076-05-10 | 1セット | BLUE BERRY |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031076-18-10 | 1セット | LIGHTGREEN |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031076-28-10 | 1セット | LIME GREEN |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031076-04-10 | 1セット | GOLD |
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TZ12S | 1個 | 87 | 151 | 110 | FA/液入 |
【特長】「ローダウンしても、しっかりとした乗り心地を確保できるように」がコンセプト。スプリングプリロードは無段階に調整できますので(調整工具は別売)、お好みに合わせてセットアップできます。※車高調整非対応
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95918 | 1個 | ホンダ | ■FORZA〈MF08〉 ※純正対比:約40mmダウン。取付長:約358mm。 ■FORZA〈MF06〉 ※純正対比:約40mmダウン。取付長:約358mm。 |
メッキ/メッキ | FORZA/X('00~'03)〈MF08/MF06〉、FORZA/X/Z('04~)〈MF08〉 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-61101 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 | 53175-ML5-006 | CB125T 1984-1999年式:88年から適合 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 202-554G | 1個 | ガンメタ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6611 | 1セット | ステンレス製 ボルトオン 別途リフレクターが必要 | ポリッシュ | フォルツァX/Z (MF08) | フォルツァX/Z (MF08) |
【特長】車種専用に設計されたLEDウインカー、テールランプキットです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 807-1808300 | 1セット | フォルツァX/Z(MF08) |
【特長】車種専用に設計されたLEDウインカー、テールランプキットです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 899-1808300 | 1セット | フォルツァX/Z(MF08-1000001-1299999) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 809-1808300 | 1セット | フォルツァX/Z(MF08-1000001-1299999) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 627-1813000 | 1個 | フォルツァX/Z(MF10) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 適合品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HR2H426 | 1セット | H4 | HR1H186 | FORZA250 04-07 (ABS付車可) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 適合品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HR2H446 | 1セット | H4 | HR1H446 | FORZA250 08 |
【特長】二輪車専用設計で耐震性に優れ、明るく、長寿命。消費電力は純正と同等で、純正以上の明るさが手に入ります。イエローバルブでは初の車検対応。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HB30H4 | 1個 | エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 |
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-12ZS | 1個 | 11(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 3.7 |
【特長】ビッグスクーターにも対応したHOOP。シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc~ビッグスクーターまで対応。経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS00019 | 1本 | 13 | 140/70-13 R | 61P | TL |
【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるパープルの輝き。
| 品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | タイプ | 明るさ(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| HB48H4 | 1個 | 12 | 60/55 | H4 | 135/125相当 |
【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ一番!暗い夜道にベスト。
| 品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 明るさ(W) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB34H4 | 1個 | 12 | 60/55 | 135/125相当 | エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60856 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60858 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60860 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60862 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60864 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60866 | 1セット(3個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60868 | 1セット(3個) |