ホンダ モンキー バハ [50cc]
ホンダ モンキー バハ [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 |
---|---|
330-1083300 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
756-1065000 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
317-1123740 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
560-1083300 | 1個 |

【特長】メーカー製Φ30フロントフォークKITタイプX装着時にノーマルフェンダー、もしくはノーマルフェンダー対応のフェンダーがダウンタイプで装着できるステーです。スタビライザーの役割にもなりますので、フロント周りの剛性感が向上します。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | ピッチ(mm) | クランプ径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
580-1123320 | 1個 | アルミ削り出し、アルマイト仕上げ | ブラック | 173用 | 48 |

品番 | 内容量 |
---|---|
616-1083100 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
660-1083110 | 1個 |


【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
MMOEB-4A-BS | 1個 | 2.3Ah(10時間率) | YTR4A-BS | FTR4A-BS | 1.21 |

【特長】レンズ効果で被視認証性アップ!。ヘッドに、ウインカーに、テールに!よく目立ちます。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認証性をアップさせました!通常球とほとんど変わらない、お手頃価格で、取替えるだけで簡単にドレスップします。

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 定格電圧(V) | 口金 |
---|---|---|---|---|---|
GG2012 | 1個 | クリア | ダブル球 | 12 | P15d25-1 |

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA7432A | 1個 | ポリッシュアルマイト | マグナ50.JAZZ.エイプ50/100/D.モンキー_ゴリラ.ソロ.ズーマー/DIO等ホンダ系ミニスクーター | シングルスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ31mm グリップ長126mm 内径穴深さ115mm | マグナ50・ジャズ・エイプ50/100/D・モンキー/バハ・ゴリラ・ドリーム50・ホンダ系ミニスクーター・PCX |

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA7434A | 1個 | ポリッシュアルマイト | マグナ50.JAZZ.エイプ50/100/D.モンキー_ゴリラ.ソロ.ズーマー/DIO等ホンダ系ミニスクーター | シングルスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ30mm グリップ長126mm 内径穴深さ115mm | マグナ50・ジャズ・エイプ50/100/D・モンキー/バハ・ゴリラ・ドリーム50・ホンダ系ミニスクーター・PCX |

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA7434C | 1個 | クロームメッキ | マグナ50.JAZZ.エイプ50/100/D.モンキー_ゴリラ.ソロ.ズーマー/DIO等ホンダ系ミニスクーター | シングルスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ30mm グリップ長126mm 内径穴深さ115mm | マグナ50・ジャズ・エイプ50/100/D・モンキー/バハ・ゴリラ・ドリーム50・ホンダ系ミニスクーター・PCX |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA6016B | 1個 | ノーマルのキャリア、フェンダー取付可 | ブラック | モンキー ('78~'07) | モンキー(78-07) |

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
HA5575M | 1セット | アルミ製ホルダーとキャッツアイミニテールランプのセット | モンキー/モンキーBAJA/ゴリラ_(12V仕様車) | モンキー・ゴリラ・モンキーバハ |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HS9015 | 1個 | ノーマルサス車にセパハンを取り付ける場合に必要 Φ30 | クロームメッキ | モンキー_セパハンHS3008取付専用 | モンキー・モンキーバハ・ゴリラ |

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
HA5705-01 | 1セット | オレンジレンズ | モンキー/ゴリラ ('78~'07) | モンキー・ゴリラ(78-07) | リアキャリアレスでも取付可 組込球12V10W×4個 |

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA5305C-01 | 1セット | リアキャリアレスでも取付可 組込球12V10W×4個 | クリアレンズ | モンキー/ゴリラ ('78~'07) | モンキー・ゴリラ(78-07) |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA6438 | 1個 | ボルトオン ノーマル及びプレーンシート(HA6016B)に対応、ノーマルのキャリア('03迄)、フェンダー取付可 | クロームメッキ | モンキー('78~'07) | モンキー(78-07) |

【特長】数多くのGPの有力チーム、GPライダー達が採用している事で有名なイタリアBITUBO社とキタコが共同開発したスーパーガスショックです。安定した性能と信頼性。ショックの強化は単にスプリングとダンパーの減衰力を強化することにとどまりません。スプリング特性に最適化されたダンパー特性によってスプリングの反復運動を効率よく吸収し、ストリートユースはもちろんサーキットまで幅広いレパートリーを走破可能にするスーパーパフォーマンスショックアブソーバーです。またBTSシリーズに採用されているスプリングは、二重構造になっており、一段目が路面の小さなギャップを吸収し、二段目にはコーナーでのふらつきを抑えグリップ力を向上させる働きがあります。スプリングイニシャルはカム式を採用せず、こだわり派向けのスクリュータイプを採用。加圧封入式ガスダンパー(安定した減衰力)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
520-0821280 | 1個 | モンキー/FI/バハ・ゴリラ |

【特長】数多くのGPの有力チーム、GPライダー達が採用している事で有名なイタリアBITUBO社とキタコが共同開発したスーパーガスショックです。安定した性能と信頼性。ショックの強化は単にスプリングとダンパーの減衰力を強化することにとどまりません。スプリング特性に最適化されたダンパー特性によってスプリングの反復運動を効率よく吸収し、ストリートユースはもちろんサーキットまで幅広いレパートリーを走破可能にするスーパーパフォーマンスショックアブソーバーです。またBTSシリーズに採用されているスプリングは、二重構造になっており、一段目が路面の小さなギャップを吸収し、二段目にはコーナーでのふらつきを抑えグリップ力を向上させる働きがあります。スプリングイニシャルはカム式を採用せず、こだわり派向けのスクリュータイプを採用。加圧封入式ガスダンパー(安定した減衰力)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
520-0821305 | 1個 | ジョルカブ等 モンキー/FI・ゴリラ等ロングスイングアームに対応 |

【特長】数多くのGPの有力チーム、GPライダー達が採用している事で有名なイタリアBITUBO社とキタコが共同開発したスーパーガスショックです。安定した性能と信頼性。ショックの強化は単にスプリングとダンパーの減衰力を強化することにとどまりません。スプリング特性に最適化されたダンパー特性によってスプリングの反復運動を効率よく吸収し、ストリートユースはもちろんサーキットまで幅広いレパートリーを走破可能にするスーパーパフォーマンスショックアブソーバーです。またBTSシリーズに採用されているスプリングは、二重構造になっており、一段目が路面の小さなギャップを吸収し、二段目にはコーナーでのふらつきを抑えグリップ力を向上させる働きがあります。スプリングイニシャルはカム式を採用せず、こだわり派向けのスクリュータイプを採用。加圧封入式ガスダンパー(安定した減衰力)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
520-0811305 | 1個 | ジョルカブ等 モンキー/FI・ゴリラ等ロングスイングアームに対応 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
093-1083100 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-) リヤホイールのスプロケット側に対応 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
093-1083110 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-) リヤホイールのスプロケット側に対応 |

【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
909-1065000 | 1個 | モンキーバハ(ALL) |

【特長】10インチのキャストホイールです。重量:約1.85kg(1本)(ノーマル:約1.60kg)。※装着には3.50-10から120/90-10サイズまでのチューブレスタイヤが必要です。また、同時に10インチ対応のフロントフォークもしくは、スイングアームの交換が必要です。※インチアップ時のスピードメーターの補正用としてメーターギアB O X332-1013100を設定しています。※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
509-1083710 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-) |

【特長】アルミ製のチューブレスタイヤ専用8インチキャストホイールです。重量:約1.00kg(1本)(ノーマル:約1.60kg)。※タイヤは当社取り扱いのDURO3.50-8、110/80-8、120/70-8サイズが適合します。※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
509-1123620 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-) |

【特長】アルミ製のチューブレスタイヤ専用8インチキャストホイールです。重量:約1.00kg(1本)(ノーマル:約1.60kg)。※タイヤは当社取り扱いのDURO3.50-8、110/80-8、120/70-8サイズが適合します。※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
509-1123621 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-) |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
060-1083010 | 1セット | モンキー/R/RT・ゴリラ・モンキーバハ・シャリー・ダックス・XR50R・CRF50F FI車使用不可 |

【特長】エンジンチューンによるスピードが向上した車両において不安になるブレーキの強化に。ノーマルのドラムブレーキをディスクブレーキに変更するためのディスクハブキットです。※装着にはマスターシリンダー、ブレーキホースが必要です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
500-1083420 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-) |

【特長】エンジンチューンによるスピードが向上した車両において不安になるブレーキの強化に。ノーマルのドラムブレーキをディスクブレーキに変更するためのディスクハブキットです。※装着にはマスターシリンダー、ブレーキホースが必要です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
500-1083430 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-) |

【特長】エンジンチューンによるスピードが向上した車両において不安になるブレーキの強化に。ノーマルのドラムブレーキをディスクブレーキにする為のディスクハブキットです。※装着にはマスターシリンダーや、ディスクローター、ブレーキホース、ブレーキキャリパー、バンジョーボルト等が必要です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
508-1083320 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/A27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-) |

【特長】エンジンチューンによるスピードが向上した車両において不安になるブレーキの強化に。ノーマルのドラムブレーキをディスクブレーキにする為のディスクハブキットです。※装着にはマスターシリンダーや、ディスクローター、ブレーキホース、ブレーキキャリパー、バンジョーボルト等が必要です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
508-1083330 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/A27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-) |

【特長】往年の名車のスタイリングをモンキーのサイズにディフォルメしたレプリカカウルシリーズです。ミニサイズとは言え、モンキーを精悍なスタイルに演出します。

品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
680-1014600 | 1個 | モンキー | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/A27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-) |