ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2016-21年式 SBS製

XL883N スポーツスター883アイアン ABS

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2016-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
100/90 B 19 57H TL 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 前後サスペンションのグレードアップ(Sportster全モデル共通として前後にプレミアムサスペンション搭載)、シートの再設計、軽量化(主にホイール13本スポーク→9本スポークへ)、など。
カラー設定
・ハードキャンディーゴールドフレーク
・ブラックデニム
・オリーブゴールド
・チャコールデニム
2017 ~ 2017 カラー変更
・レッドアイアンデニム
・ブラックデニム
・オリーブゴールド
・チャコールデニム
2018 ~ 2018 カラー変更
・ブラックデニム
・インダストリアルグレーデニム
・ウィキッドレッド
・ボンネビルソルトデニム
・ハードキャンディーキャメレオンフレーク
2019 ~ 2019 カラー変更
・ブラックデニム
・インダストリアルグレー
・ウィキッドレッド
・ローハイドデニム
・ラギッドゴールドデニム
・シルバーフラックス×ブラックヒューズ
2020 ~ 2020 カラー変更
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
・ブラックデニム
・バラクーダシルバーデニム
・リバーロックグレー
2021 ~ 2021 カラー変更
・リバーロックグレーデニム
・ブラックデニム
・デッドウッドグリーン
・スネイクヴェノム

生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 仕様
777-0934000 1セット(2枚) Sportster XL1200 2013-2015年式:フロントに使用(14年-に適合) ハーレーダビットソン ハーレーダビッドソン('14- XL 883L スーパーロー、 '14- XL 883N アイアン、 '14- XL 883R ロードスター、 '14- XL 1200C, CA, CB, CP カスタム、 '15- XL 1200T スーパーロー、 '14- XL 1200V セブンティツー、 '14- XL 1200X フォーティーエイト)のフロントに適合 HF(ストリート フロント/リヤ用)

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
5営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 仕様
777-0934020 1セット(2枚) Sportster XL1200 2013-2015年式:フロントに使用(14年-に適合) ハーレーダビットソン ハーレーダビッドソン('14- XL 883L スーパーロー、 '14- XL 883N アイアン、 '14- XL 883R ロードスター、 '14- XL 1200C, CA, CB, CP カスタム、 '15- XL 1200T スーパーロー、 '14- XL 1200V セブンティツー、 '14- XL 1200X フォーティーエイト)のフロントに適合 HS(ストリートエクセル フロント用)

戻る ページ 1 次へ