ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCB [1130cc] 2004-05年式 NGK(日本特殊陶業)製

[1131cc] V-ROD

ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCB [1130cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HB 原動機型式 Revo-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,131
タイヤ
120/70 ZR 19 60W TL 180/55 ZR 18 74W TL
バッテリー 65948-00 全長 2,435
スプロケット
二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 842
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 285
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 VRSCAの廉価版。メッキパーツをブラックアウト。
・ハンドルバーがライザーによる支持方式に変更。
・黒塗装のエンジンになり、カバー類がポリッシュ仕上げに。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.78(9)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 他社参考品番(DENSO) RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR8E 1個 分離型 CND96875 XU24EPR-U 137

2. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR8E 1個 一体型 CND96-875 137

戻る ページ 1 次へ