ハーレーダビッドソン Touring FLHXU [1923cc] 2025-25年式 MICHELIN(ミシュラン)製

[1923cc] FLHXU ストリートグライド・ウルトラ

ハーレーダビッドソン Touring FLHXU [1923cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AK 原動機型式 Center-Cooled Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
130/60 B 19 61H 180/55 B 18 80H TL
バッテリー / 全長 2,590
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 393
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 312mm TFTディスプレイ+SKYLINE。
TOUR-PAKラゲッジキャリア、アームレスト+ラック付き。
ツーアップコンフォートシート。

カラー設定
トリム:クローム
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blue Burst
・Whiskey Fire/Vivid Black

トリム:ブラック
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blue Burst
・Whiskey Fire/Vivid Black
・Iron Horse Metallic/Vivid Black
・Mystic Shift

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
281282 1本 130/60B19 M/C 61H TL/TT

2. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
392099 1本 180/55B18 M/C 80H REINF TL/TT

戻る ページ 1 次へ