ハーレーダビッドソン Touring FLHXU [1923cc] 2025-25年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

[1923cc] FLHXU ストリートグライド・ウルトラ

ハーレーダビッドソン Touring FLHXU [1923cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AK 原動機型式 Center-Cooled Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 130/60 B 19 61H 後 180/55 B 18 80H TL
バッテリー / 全長 2,590
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 393
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ~ 312mm TFTディスプレイ+SKYLINE。
TOUR-PAKラゲッジキャリア、アームレスト+ラック付き。
ツーアップコンフォートシート。

カラー設定
トリム:クローム
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blue Burst
・Whiskey Fire/Vivid Black

トリム:ブラック
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blue Burst
・Whiskey Fire/Vivid Black
・Iron Horse Metallic/Vivid Black
・Mystic Shift

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥27,980 税込¥30,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
281282 1本 130/60B19 M/C 61H TL/TT

2. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥49,980 税込¥54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
392099 1本 180/55B18 M/C 80H REINF TL/TT

戻る ページ 1 次へ