ハーレーダビッドソン KIJIMA(キジマ)製
ハーレーダビッドソン KIJIMA(キジマ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-08701 | 1個 |
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-833 | 1個 | ホンダ/カワサキ | フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) | カートリッジ式 | 63 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-08705 | 1個 |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-533 | 1個 | ホンダ/カワサキ | ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) | カートリッジ式 | 63 |
【特長】オイルのろ過量が増えたミルウォーキーエイトに対応したロングタイプオイルフィルターのマグネットインが登場!OEM 62700296対応
| 品番 | 内容量 | 色 | レンチサイズ(mm) | 適合品番 | 寸法(Φ×mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-08706 | 1個 | ブラック | レンチ:14角 対辺74・対角76/フィルターレンチ:HD-08321 使用可 | OEM:62700296 | 76×106 |
【特長】エキパイとサイレンサーの結合部分のガスケット。作業前に準備しておきたい消耗部品をお得な2個SETで設定。純正:65900017に対応。(サイズ:44.1×38.1×42H)
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| HD-09041 | 1セット | スポーツスター、ダイナ、ソフテイル 2017y- |
【特長】純正のクリアレンズに被せるだけの簡単装着にも関わらず、ク-ルで上質な印象を作り上げ、カスタム度も一気にアップします。両面テープ貼り付け
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| HD-01293 | 1セット | スポーツスターS(RH1250S)・パンアメリカ(RA1250/S)・ナイトスター(RH975) | スモーク |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-03216 | 1個 |
【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング!!特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04485 | 1個 |
【特長】純正ブレーキペダルに被せることで、ペダル面の面積を拡げ踏みやすくするアイテムです。
| 品番 | 内容量 | 種別 | 材質 | 寸法(mm) | 仕上 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-05365 | 1個 | ロング | アルミ鋳造 | 92×50 | ポリッシュ |
【特長】ナンバー共締め固定用のリアカメラステー。メーカー製品 1080Jはもちろんミツバサンコーワ社製のカメラにも対応。横に26mm移動可能。ステー本体・コードステッカー・ナンバー用ボルト・カラーのセット。スチール製ブラック仕上げ
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 304-5180 | 1個 |
【特長】車検に関係なく公道を走る場合、車両には必ずリフレクターの装着が必要です。用途に合わせ多種用意しました。取付け位置によっては本来の性能を発揮しない場合が有ります。取付け位置は保安基準に則りご使用下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 305-2152 | 1個 | スリム3、ステー付、Eマーク、テープ貼付タイプ(貼りはH面のRに合わせて曲げて下さい。) | 19×98 |
【特長】リアまわりをスッキリ仕上げ、バランス感に拘ったライセンスブラケットキットです。ライセンスプレートをサイドマウントから変更される場合等で既にメーカー製LEDテールランプ(HD-01407/8HD-01419/20)を装着されている場合に最適です。付属のLEDライセンスランプは下方からプレートを照らす設計である為スッキリ感を維持しております。もちろんボルトオンで装着が可能。ナンバープレート装着時の角度は安心の39°
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-01392 | 1個 | LEDライセンスランプ・リフレクター | XL1200X/V/N・XL883N | LEDテールランプ併用 | Sportster XL1200 2008-2012年式:初期型を除く |
【特長】リアまわりをスッキリスタイリッシュに見せるライセンスブラケットキット。標準装備のコンビランプ(テール・ウインカー一体型ランプ)を最大限に活かしたライトカスタム。。。※本製品は平成33年4月1日ナンバープレート新基準対応品です。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。車検に必ず通るものでは有りません。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、検査前に車検業者へご相談いただき確認して下さい。※本製品へのテールランプの装着は絶対に行わないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| HD-01396 | 1個 | 18y-FLFB/FLSL/FXBB |
【特長】リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。。。※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|
| HD-01419 | 1個 | レッド | XL1200X/V/N/883N(14y~) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04128 | 1個 |
【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04347 | 1個 |
【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング。特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-04489 | 1個 | Touring FLHR 2007-2008年式:油圧クラッチ車除く |
【特長】純正ハンドルをベースに50mm手前にポジションを持ってくることで無理ない姿勢を提案。乗り易さの向上だけでなく、配線やケーブル類もそのまま使用が出来るので交換も簡単な人気シリーズ。適合車種であればケーブル類を変更せずに装着可能。(※取り廻しの変更が必要な場合が有ります。)。全てにディンプル及びローレット加工を施しております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04655 | 1個 |
【特長】ダウンチューブに取り付けるヘルメットロックがリニューアル。さらに取付けをしやすい様に新規設計しました。2004年以降のスポーツスターに合わせて35mmパイプ用、2006年以降のダイナモデルに合わせて38mmパイプ用を設定。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-05146 | 1個 |
【特長】外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 取付場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-05148 | 1個 | FXBR(BREAKOUT)(18y~)、FXBB(STREETBOB)(18y~) | スチール製 | BK | 左側フェンダーストラット付け根 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-05206 | 1セット | 08-17y ソフテイル/ダイナ(R) OEM42298-08 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-05235 | 1個 |
【特長】踏みづらいブレーキをカバーしてペダル面積を拡げる事で解消します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-05339 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-06675。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXBR [ブレイクアウト] 18
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-06675 | 1個 |
【特長】サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの!!。もちろんデタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| HD-08005 | 1個 | ブラック | 08y-FLSTF | スチール |
【特長】面倒だったサイドバッグの固定も容易に出来ます。バックの脱着も楽々可能。片側ステーが移動するので取付けピッチに合わせて固定できます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-08041 | 1個 |
【特長】純正品番 62700280に対応する レボリューションMAXエンジン用 オイルフィルターの登場!。純正とほぼ同等のサイズの上、エンジン内のスラッジなどを効率よく取り除くためにマグネットを設置。レンチは純正フィルターと同じく純正品番 14900138を使用。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 対辺(mm) | 外径×高さH(Φmm×mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-08707 | 1個 | レンチ部15角 | ブラック | 74 | 75.5×80 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-019011
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-019011 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-019012
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-019012 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 304-5190 | 1個 |
【特長】ハーレーダビッドソン 2014年以降のスポーツスターモデルのミラーマウントタイプのNanoウインカーセットが登場!取り付けた際の車体バランスや保安基準も考えたステーとNanoウインカーが装着出来るセット。普段は目立たない存在ですが、点灯時には超小型のNanoウインカーがその存在をアピールする発光をします。Eマーク取得のウインカーなので保安基準適合です。左右取り付けステー:スチール製ブラック Nanoウインカー:ECE型式認証番号 50R000334
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| HD-01198 | 1セット | 14y-スポーツスター |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01287 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01289 | 1個 |
【特長】リアまわりをスッキリ仕上げ、バランス感に拘ったライセンスブラケットキットです。付属のLEDライセンスランプはフェンダー内に隠し、光源を直視できない設計となっております。もちろんボルトオンで装着が可能。ナンバープレート装着時の角度は安心の39°
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 |
|---|---|---|---|
| HD-01391 | 1個 | LEDライセンスランプ・リフレクター | XL1200X/V/N・XL883N |
【特長】リア回りをスッキリ見せるライセンスブラケットキット。人気のX350用が登場!純正ウインカーに対応し、LEDライセンスランプ、スリムリフレクターを付属。スチール製ブラック仕上げ【用途】※ナンバープレートの角度は保安基準を満たしておりますが、全長が変更範囲を超えての変更となっておりますので構造変更が必要となります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|
| HD-01397 | 1個 | X350 2023y- | スチール製ブラック仕上げ |
【特長】アルミビレット製ブラケットによりナンバーのサイドマウント化をする事で、純正極太タイヤを強調し、。容易にニュースクール系カスタムを楽しむ事ができます。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| HD-01398 | 1個 | FXBR/S・FXBB・FLFB・FXLR(18y~) | ブラック |
【特長】重たいリア周りをスッキリカスタム、純正極太タイヤを強調し、容易にニュースクール系カスタムを楽しむ事ができます。純正のコンビランプをそのまま生かすも良し、別売LEDスリムテールキットにカスタムウインカーの装着もよし。カスタムの幅が広がるナンバーサイドマウントキットです。本製品には別売のヘルメットロックを装着する事が可能です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| HD-01399 | 1個 | FXBR/S(18y~) | スチール製 | ブラック |
【特長】リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。。。※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|
| HD-01407 | 1個 | レッド | XL1200X/V/N/883N(09~13y) |
【特長】リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。。。※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|
| HD-01408 | 1個 | スモーク | XL1200X/V/N/883N(09~13y) |