ハーレーダビッドソン Touring FLHXS [1868cc] 2019-23年式 HYPERPRO(ハイパープロ)製

[1868cc] FLHXS ストリートグライドスペシャル

ハーレーダビッドソン Touring FLHXS [1868cc] 2019-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KR 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
130/60 B 19 61H TL 180/55 B 18 80H TL
バッテリー / 全長 2,425
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,335
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 379
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 Milwaukee-Eight114搭載。
排気量アップ1745cc→1868cc。
カラー変更
・ビビッドブラック
・インダストリアルグレーデニム
・ウィキッドレッドデニム
・バラクーダシルバー
・ビリアードブルー
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
・シルバーフラックス×ブラックヒューズ
2020 ~ 2020 カラー変更
・ストーンウォッシュホワイトパール
・ビビッドブラック
・リバーロックグレーデニム
・ビリヤードバーガンディー
・パフォーマンスオレンジ
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
・ゼファーブルー×ブラックサングロ
2021 ~ 2021 カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・ブラックジャックメタリック
・ビリヤードレッド
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
・スネイクヴェノム
(ブラック仕上げ)
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
・ビリヤードレッド
・デッドウッドグリーン
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
・スネイクヴェノム
2022 ~ 2022 カラー変更
(クローム仕上)
・ミッドナイトクリムゾン×ビビッドブラック
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ガンシップグレー
・ホワイトサンドパール
(ブラック仕上げ)
・ミッドナイトクリムゾン×ビビッドブラック
・ビビッドブラック
・ガンシップグレー
・レッドラインレッド
・ホワイトサンドパール
2023 ~ 2023 カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・バハオレンジ
・グレーヘイズ
・ブライトビリヤード/ビリヤードグレー
(ブラック仕上)
・ビビッドブラック
・アトラスシルバーメタリック
・プロスペクトゴールド
・ブライトビリヤード/ビリヤードグレー
・インダストリアルイエロー/ビビッドブラック

ストリートグライドスペシャル アニバーサリー
120周年アニバーサリーモデル
世界限定1600台。
限定カラー
・エアルームレッドフェード

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 タイプ 主な適合車種
22093330 1セット オイル1.5L オイル番手#20/油面140mm 【スプリング】コンスタントライジングレート(フロント・リア) HARLEY FLH 17-21

2. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種 仕様
22094190 1個 FLTRX/S ROAD GLIDE/ FLHX/S/SE STREET GLIDE 17-23 フロントデータ:オイル番手#20/油面140mm、備考:オイル2L付属、スプリングタイプ:コンスタントライジングレート

戻る ページ 1 次へ