ハーレーダビッドソン Touring FLHTKSE-CVO [1923cc] 2019-21年式 HYPERPRO(ハイパープロ)製

[1923cc] FLHTKSE-CVO リミテッド

ハーレーダビッドソン Touring FLHTKSE-CVO [1923cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TE 原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
130/60 B 19 61H TL 180/55 B 18 80H TL
バッテリー / 全長 2,600
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 1,080
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 428
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ミルウォーキーエイト117エンジン搭載。
タイヤサイズ変更。
カラー変更
・マグネティックグレーフェード
・マグネティックグレー×ワインベリー&レッドペッパー
・オーバーンサングロ×ブラックホール&リッチバーボン
2020 ~ 2020 カラー変更
・サンドデューン
・スモーキーグレー×ストームクラウド
・ムーンライトブルー×ディープシーブルー
2021 ~ 2021 カラー変更
・ロイヤルパープル×ロイヤルブラックフェード
・ブロンズアーマー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 タイプ 主な適合車種
22093330 1セット オイル1.5L オイル番手#20/油面140mm 【スプリング】コンスタントライジングレート(フロント・リア) HARLEY FLH 17-21

戻る ページ 1 次へ