ハーレーダビッドソン Dyna FXDC [1340cc] 1992-92年式

[1340cc] FXDC ダイナ・スーパーグライド・カスタム

ハーレーダビッドソン Dyna FXDC [1340cc] 1992-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GC 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
100/90 - 19 57H 130/90 - 16 73H
バッテリー 65989-90B 全長 2,390
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 275
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.272 0.272
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992

適合車種からパーツを絞込み検索

105件中 41件~80件

並び替え:

41. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0579020 1セット(2枚) Sportster XLH883 1986-2003年式:フロントに使用(90-99年に適合)

42. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0669000 1セット(2枚)

43. バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソンの各ファミリーに合わせた専用設計。サイドスタンド駐車時に生地が突っ張ることを抑える左右非対称形状。エキゾースト部分には、裏地に耐熱生地使用しているので溶けにくい。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 タイプ 耐水圧(mm)
16812 1枚 HD02 20000

44. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8650 1本 14 19 20.6 I05

45. GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES K300GP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。<パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。<構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。<コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
256303 1本 16 130/90-16M/C 73H 73H TL

46. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4025700 1本 100/90-19 TL(チューブレス) 57 V

47. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4025800 1本 130/90-16 TL(チューブレス) 67 V

48. フィッティングKIT ステンレス [フロント/2本タイプ] BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) フィッティングKIT ステンレス [フロント/2本タイプ] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。HARLEYにビルドアラインを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
28190003 1セット HARLEY 汎用 (S-DISC)

49. フィッティングKIT ステンレス [フロント/1本タイプ] BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) フィッティングKIT ステンレス [フロント/1本タイプ] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。HARLEYにビルドアラインを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
28190004 1セット HARLEY 汎用 (S-DISC)

50. ブレーキパッド RX3 リア用 CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE ブレーキパッド RX3 リア用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の進化を遂げたカーボンロレーヌのブレーキパッド。西暦1892年創業以来、炭素繊維や焼結合金の分野で社会の下支えを担ったフランス・カーボンロレーヌ社。世界耐久選手権、WRC・GPZで優勝するなどモータースポーツの世界でも活躍。各カテゴリー別に専用コンパウンドを採用することで、それぞれの使用条件下にて最も適した製品を供給しています。ノンアスベスト

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 種類 適合車種 主な適合車種
CL2370-RX 1セット シンタードメタル シンタードパッド FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](93) FLHT [エレクトラグライド](87-) FLSTF [ファットボーイ](90-99) FXSTC [ソフテイル・カスタム](88-) FXSTS [スプリンガーソフテイル](90-) FXR [スーパーグライド](87-90) FXRS [スーパーグライド](86-89) FXRT [スポーツグライド](90) XLH1200(90-99) XLH883(88-99) Sportster XLH883 1988-1995年式:リアに使用

51. ブレーキパッド A3+ フロント用 CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE ブレーキパッド A3+ フロント用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の進化を遂げたカーボンロレーヌのブレーキパッド。西暦1892年創業以来、炭素繊維や焼結合金の分野で社会の下支えを担ったフランス・カーボンロレーヌ社。世界耐久選手権、WRC・GPZで優勝するなどモータースポーツの世界でも活躍。各カテゴリー別に専用コンパウンドを採用することで、それぞれの使用条件下にて最も適した製品を供給しています。ノンアスベスト

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 種類 適合車種 主な適合車種
CL2699-A3 1セット シンタードメタル シンタードパッド FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](90-93) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](90-99) FLST [ヘリテイジソフテイル](86-90) FLSTF [ファットボーイ](90-99) FXSTC [ソフテイル・カスタム](88-) FXSTS [スプリンガーソフテイル](90-) FXR [スーパーグライド](87-90) FXRS [スーパーグライド](87-) FXRT [スポーツグライド](90-99) XLH1200(90-99) Sportster XLH883 1988-1995年式:フロントに使用

52. GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
M&H GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
GG5115 1個 G18 12 23 クリア

53. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HD-1390 1個 FLSTF [ファットボーイ](90-99) FXRT [スポーツグライド](90-92) FLTR[ロードグライド](98) Touring FLHT 1995-1999年式:-97年に適合

54. メーターステー イドウキット XLH/FXDタイオウ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) メーターステー イドウキット XLH/FXDタイオウ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-01949 1個

55. 荷掛ナット サスペンションヨウ HD-03053 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 荷掛ナット サスペンションヨウ HD-03053 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-03053。色[カラー]:クローム。サイズ:1/2-20。内容量[数量]:2コSET

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 サイズ 内容
HD-03053 1個 リアショック用 クローム 1/2-20 2個セット

56. ソリッドカラー タイプ2 BT 73y- XLH ラバーマウント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー タイプ2 BT 73y- XLH ラバーマウント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポスト使用時の歪みを根元でしっかりと固定できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-04042 1個

57. ライトクラッチキット B/Tモデル 5speed KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライトクラッチキット B/Tモデル 5speed 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング!!特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
HD-04484 1個

58. ブレーキペダルカバー グルーブタイプ/FXD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー グルーブタイプ/FXD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】踏みづらいブレーキをカバーしてペダル面積を拡げる事で解消します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05339 1個

59. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

60. Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019012 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019012 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-019012

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-019012 1個

61. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171B 1個 H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース ブラック 103

62. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171C 1個 H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース クローム 103

63. L・ビーム(電球型LED) L809 M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L809SWH 1個 12 ホワイト ワイドビーム BA15S

64. L・ビーム(電球型LED) L813 M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L813 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L813SOR 1個 12 オレンジ ワイドビーム BA15S

65. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

66. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

67. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

68. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-919 1セット 43063-83 HARLEY DAVIDSON/XLH883(84-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-95年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(87-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883C(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLS(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLX(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/XR1000(83-84年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100A(87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL1200S(96-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(88-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200C(97-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLDC(92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(94-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRi(96-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRIC(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHS(87-89年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHS(90-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(84-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(88年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(84-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(96-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU(89-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU S/C(90-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLST(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLST(88-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(89-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(90-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(93-96年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(98-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(85-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(87-91年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(83-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88-89年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCU(89-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCU(90-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCUi(96年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTR(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(91年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(93-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(94-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXEF(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(88-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(87-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRD(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(84-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(87-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-CONV(89-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(88-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(84-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(88-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(84年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(85-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC(86-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(89-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSB(95-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXWG(84-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(05年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(05年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTR(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSi(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSB(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE2(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE3(09年式)F HARLEY DAVIDSON/XLH883(84-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-95年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(87-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883C(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLS(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLX(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/XR1000(83-84年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100A(87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL1200S(96-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(88-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200C(97-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLDC(92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(94-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRi(96-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRIC(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHS(87-89年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHS(90-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(84-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(88年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(84-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(96-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU(89-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU S/C(90-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLST(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLST(88-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(89-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(90-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(93-96年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(98-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(85-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(87-91年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(83-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88-89年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCU(89-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCU(90-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCUi(96年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTR(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(91年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(93-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(94-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXEF(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(88-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(87-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRD(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(84-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(87-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-CONV(89-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(88-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(84-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(88-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(84年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(85-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC(86-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(89-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSB(95-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXWG(84-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(05年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(05年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTR(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSi(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSB(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE2(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE3(09年式)F

69. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-957 1セット 34-21-7-724-609 BUELL/RS1200(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-95年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(87-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883C(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200S(96-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(88-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200C(97-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLDC(92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHS(87-89年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLST(88-90年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(89-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(90-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(93-96年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(98-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88-89年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD(95-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(91年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(93-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(94-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXE(82年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(88-94年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXR(87-94年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS(87-92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-CONV(89-93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(88-93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRT(88-92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(85-90年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC(86-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(89-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTSB(95-97年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(99年式)R BUELL/RS1200(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-95年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(87-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883C(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200S(96-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(88-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200C(97-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLDC(92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHS(87-89年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLST(88-90年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(89-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(90-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(93-96年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(98-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88-89年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD(95-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(91年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(93-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(94-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXE(82年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(88-94年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXR(87-94年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS(87-92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-CONV(89-93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(88-93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRT(88-92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(85-90年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC(86-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(89-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTSB(95-97年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(99年式)R

70. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-919JL 1セット 43063-83 Sportster XLH883 1986-2003年式:フロントに使用(-99年に適合) HARLEY DAVIDSON/XLH883(84-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-95年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(87-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883C(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLS(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLX(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/XR1000(83-84年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100A(87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL1200S(96-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(88-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200C(97-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLDC(92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(94-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRi(96-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRIC(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHS(87-89年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHS(90-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(84-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(88年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(84-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(96-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU(89-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU S/C(90-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLST(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLST(88-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(89-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(90-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(93-96年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(98-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(85-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(87-91年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(83-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88-89年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCU(89-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCU(90-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCUi(96年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTR(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(91年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(93-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(94-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXEF(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(88-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(87-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRD(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(84-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(87-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-CONV(89-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(88-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(84-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(88-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(84年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(85-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC(86-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(89-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSB(95-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXWG(84-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(05年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(05年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTR(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSi(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSB(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE2(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE3(09年式)F

71. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-957JL 1セット 34-21-7-724-609 Sportster XLH883 1986-2003年式:リアに使用(88-99年に適合) BUELL/RS1200(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-95年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(87-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883C(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200S(96-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(88-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200C(97-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLDC(92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHS(87-89年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLST(88-90年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(89-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(90-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(93-96年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(98-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88-89年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD(95-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(91年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(93-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(94-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXE(82年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(88-94年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXR(87-94年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS(87-92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-CONV(89-93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(88-93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRT(88-92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(85-90年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC(86-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(89-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTSB(95-97年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(99年式)R

72. Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019011 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019011 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-019011

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-019011 1個

73. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

74. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

75. キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46174 1個 HARLEY DAVIDSON 82-95 MODEL

76. インジケーターステー XL/FXD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) インジケーターステー XL/FXD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
61477 1個 NEW Sportster/Sportster Family(95-06)カスタム(C)は不可。・DYNA Family(95-05)

77. Fウインカーリロケーションキット 86-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fウインカーリロケーションキット 86-XL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからたれ下がっている純正・社外ウインカーをトップブリッジもしくはアンダーブラケット横に移設可能なリロケーションキット。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
73380 1セット 86- XL/86-05 FXD用

78. Fウインカーリロケーションキット 86-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fウインカーリロケーションキット 86-XL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからたれ下がっている純正・社外ウインカーをトップブリッジもしくはアンダーブラケット横に移設可能なリロケーションキット。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
73381 1セット 86- XL/86-05 FXD用

79. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090087-MK 1個

80. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92891 1個 (10時間率)12V19 176 DYTX20HL-BS 6.02

戻る ページ 1 2 3 次へ