ハーレーダビッドソン Dyna FXD [1340cc] 1995-98年式

[1340cc] FXD ダイナ・スーパーグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXD [1340cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GH 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 B 16 73H TL
バッテリー 65989-90B 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.272 0.272
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1998

適合車種からパーツを絞込み検索

157件中 81件~120件

並び替え:

81. ライトクラッチキット B/Tモデル 5speed KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライトクラッチキット B/Tモデル 5speed 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング!!特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
HD-04484 1個

82. ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ポリッシュ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ポリッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いに。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
HD-05225 1個

83. ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いに。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
HD-05228 1個

84. ブレーキペダルカバー グルーブタイプ/FXD KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー グルーブタイプ/FXD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】踏みづらいブレーキをカバーしてペダル面積を拡げる事で解消します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05339 1個

85. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

86. Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019012 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019012 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-019012

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-019012 1個

87. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171B 1個 H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース ブラック 103

88. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171C 1個 H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース クローム 103

89. L・ビーム(電球型LED) L809 M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L809SWH 1個 12 ホワイト ワイドビーム BA15S

90. L・ビーム(電球型LED) L813 M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L813 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L813SOR 1個 12 オレンジ ワイドビーム BA15S

91. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07379 1本 16 130/90-16 R T/L 73H

92. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS09223 1本 19 100/90-19 F T/L 57H

93. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

94. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

95. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

96. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-919 1セット 43063-83 HARLEY DAVIDSON/XLH883(84-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-95年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(87-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883C(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLS(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLX(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/XR1000(83-84年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100A(87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL1200S(96-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(88-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200C(97-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLDC(92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(94-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRi(96-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRIC(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHS(87-89年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHS(90-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(84-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(88年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(84-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(96-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU(89-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU S/C(90-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLST(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLST(88-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(89-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(90-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(93-96年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(98-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(85-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(87-91年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(83-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88-89年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCU(89-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCU(90-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCUi(96年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTR(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(91年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(93-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(94-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXEF(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(88-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(87-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRD(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(84-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(87-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-CONV(89-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(88-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(84-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(88-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(84年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(85-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC(86-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(89-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSB(95-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXWG(84-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(05年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(05年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTR(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSi(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSB(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE2(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE3(09年式)F HARLEY DAVIDSON/XLH883(84-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-95年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(87-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883C(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLS(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLX(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/XR1000(83-84年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100A(87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL1200S(96-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(88-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200C(97-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLDC(92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(94-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRi(96-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRIC(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHS(87-89年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHS(90-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(84-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(88年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(84-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(96-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU(89-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU S/C(90-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLST(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLST(88-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(89-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(90-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(93-96年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(98-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(85-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(87-91年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(83-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88-89年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCU(89-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCU(90-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCUi(96年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTR(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(91年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(93-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(94-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXEF(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(88-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(87-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRD(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(84-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(87-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-CONV(89-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(88-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(84-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(88-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(84年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(85-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC(86-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(89-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSB(95-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXWG(84-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(05年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(05年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTR(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSi(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSB(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE2(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE3(09年式)F

97. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-957 1セット 34-21-7-724-609 BUELL/RS1200(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-95年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(87-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883C(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200S(96-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(88-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200C(97-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLDC(92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHS(87-89年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLST(88-90年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(89-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(90-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(93-96年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(98-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88-89年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD(95-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(91年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(93-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(94-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXE(82年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(88-94年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXR(87-94年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS(87-92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-CONV(89-93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(88-93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRT(88-92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(85-90年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC(86-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(89-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTSB(95-97年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(99年式)R BUELL/RS1200(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-95年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(87-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883C(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200S(96-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(88-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200C(97-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLDC(92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHS(87-89年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLST(88-90年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(89-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(90-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(93-96年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(98-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88-89年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD(95-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(91年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(93-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(94-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXE(82年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(88-94年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXR(87-94年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS(87-92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-CONV(89-93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(88-93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRT(88-92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(85-90年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC(86-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(89-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTSB(95-97年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(99年式)R

98. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-919JL 1セット 43063-83 Sportster XLH883 1986-2003年式:フロントに使用(-99年に適合) HARLEY DAVIDSON/XLH883(84-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-95年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883(87-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH883C(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLS(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLX(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/XR1000(83-84年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1100A(87年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL1200S(96-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(88-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH1200C(97-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLDC(92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(94-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRi(96-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRIC(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHS(87-89年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHS(90-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(84-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(88年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(84-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(96-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU(89-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCU S/C(90-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLST(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLST(88-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(89-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(90-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(93-96年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(98-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(85-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(87-91年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(83-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88-89年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTC(90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCU(89-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCU(90-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTCUi(96年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTR(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD(95-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(91年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(93-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(94-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93-98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(98年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXEF(84-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(88-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXLR(93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(87-94年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRD(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(84-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(87-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-CONV(89-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(86-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(88-93年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(84-87年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(88-92年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(84年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(85-90年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXST(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC(86-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(89-99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSB(95-97年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXWG(84-86年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHT(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(05年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(05年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTR(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(99年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSi(00-04年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSB(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE2(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTSSE3(09年式)F

99. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-957JL 1セット 34-21-7-724-609 Sportster XLH883 1986-2003年式:リアに使用(88-99年に適合) BUELL/RS1200(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(88-95年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(87-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883C(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200S(96-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(88-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1200C(97-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLDC(92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHS(87-89年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLST(88-90年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(89-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(90-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(93-96年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTS(98-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLTC(88-89年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD(95-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(91年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(93-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(94-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(93-98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(98年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXE(82年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(88-94年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXR(87-94年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS(87-92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-CONV(89-93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(88-93年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRT(88-92年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(85-90年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC(86-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(89-99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTSB(95-97年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDS-CONV(99年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(99年式)R

100. Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019011 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019011 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-019011

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-019011 1個

101. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

102. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

103. クルーザーシールド (ホンタイ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クルーザーシールド (ホンタイ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグアメリカンに良く似合う大型ウインドシールド。防風効果絶大でツーリングでの疲労を軽減。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製。クルーザーシールド、FLウインドシールド、ウインドシールド(ミドルサイズ)の3タイプをラインナップ。それぞれ、汎用ブラケットを利用して多くのアメリカンバイクから、ネイキッドバイクのシールドキットとして汎用的に取付ができます。防風効果でツーリングの疲労を軽減。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製ウインドシールド。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
29682 1個 汎用品

104. クルーザー COMMANDER2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) クルーザー COMMANDER2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】今までの概念を覆す優れた耐久性能に挑戦。走行距離が伸びるに従って、発生しやすい偏摩耗を抑制。新開発のトレッドコンパウンドは耐摩耗性能を犠牲にすることなく、高いウェット性能を発揮。アンプリファイド・デンシティー・テクノロジー。高密度高剛性カーカスの採用で優れたフィードバックとハンドリング性能を提供。 。 アラミド・トレッドプライの採用。高速走行時の大きな遠心力によるトレッド部のせり上がりを抑制。高い走行安定性を提供するとともに、タイヤ重量軽減に貢献。周方向に伸びるユニークなトレッドパターンは、ウェット路面で高い排水性能を発揮。ハッと振り返って見てしまう斬新なトレッドパターン。プレミアムイメージを醸し出すサイドウォールのデザイン処理が、一層魅力的なクルーザーに演出。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
033470 1本 16 130/90B16 73H TL/TT

105. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

106. キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46174 1個 HARLEY DAVIDSON 82-95 MODEL

107. インジケーターステー XL/FXD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) インジケーターステー XL/FXD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
61477 1個 NEW Sportster/Sportster Family(95-06)カスタム(C)は不可。・DYNA Family(95-05)

108. Fウインカーリロケーションキット 86-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fウインカーリロケーションキット 86-XL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからたれ下がっている純正・社外ウインカーをトップブリッジもしくはアンダーブラケット横に移設可能なリロケーションキット。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
73380 1セット 86- XL/86-05 FXD用

109. Fウインカーリロケーションキット 86-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fウインカーリロケーションキット 86-XL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからたれ下がっている純正・社外ウインカーをトップブリッジもしくはアンダーブラケット横に移設可能なリロケーションキット。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
73381 1セット 86- XL/86-05 FXD用

110. ホットグリップ ハーレー96UP用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホットグリップ ハーレー96UP用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
73798 1セット 12V車・インチハンドルバーに適合。 96年から10年モデルに適合。
XLモデル、ダイナモデル、ソフテイルモデル、VRSC、ツーリングモデル('96~'07モデルのみ)
Sportster XLH883 1986-2003年式:96-10に適合

111. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73940 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

112. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73941 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

113. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73942 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

114. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73943 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

115. GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
73943 1個

116. デンキシキタコメーターステー HD XL/FXD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デンキシキタコメーターステー HD XL/FXD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用メーターステーです。スポーツスター、ダイナ系の純正スピードメーター右横に電気式タコメーター(9,000rpm)(各種)をマウントするためのステーキット。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
74071 1個 DYNA FDX(96-10)・XL1200/883/R/L/N(96-10)

117. ローマウントライトステー ポリッシュXL/FXD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローマウントライトステー ポリッシュXL/FXD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト取付位置が、前方に40mm下方に20mmに移設でき、見た目にアッパーマウントなヘッドライトをローダウンスタイルに合わせることができます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
74220 1個 XL883/1200(96-10)・DYNA(96-05)

118. ローマウントライトステー ブラック XL/FXD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローマウントライトステー ブラック XL/FXD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト取付位置が、前方に40mm下方に20mmに移設でき、見た目にアッパーマウントなヘッドライトをローダウンスタイルに合わせることができます。※純正ヘッドライトバイザーはそのまま使用可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
74221 1個 XL883/1200(96-10)・DYNA(96-05)

119. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090087-MK 1個

120. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92891 1個 (10時間率)12V19 176 DYTX20HL-BS 6.02

戻る ページ 1 2 3 4 次へ