ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2004-06年式
XL883 スポーツスター883
ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2005 | ~ | 04年よりモデル表記がXLに統一。 |
| 2006 ~ 2006 | ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 76091 | 1個 | 04-13 XLモデル用 14-モデル除く |
【特長】グラビリティシリーズをデザインする上で最も神経を使ったのは表面仕上げとレバー形状である。近年増えているブラック&クロームの車体に合うようにダブルアルマイト仕上げも用意し、レバーの曲げ形状は純正に極力近づけている。調整機能はデフォルトの位置で純正同等、そこから5mm感覚で2段階手前に調整できる。レバー上面は指が痛くなりづらい形状に切削。。表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 76092 | 1個 | 04-13 XLモデル用 14-モデル除く |
【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 76093 | 1個 | 04-13 XLモデル用 14-モデル除く |
【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 76271 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 77256 | 1個 | XL883/L/N/R/C(04-13) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 77257 | 1個 | XL883/L/N/R/C(04-13) |
【特長】純正とは違う、スタイルや、もう少しハンドル位置を変更したいなど、多種用途に合わせられるよう、各種ハンドルをラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 77839 | 1個 | XL1200X(11-)・XL883/N(04-09/10-) |
【特長】純正とは違う、スタイルや、もう少しハンドル位置を変更したいなど、多種用途に合わせられるよう、各種ハンドルをラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 77840 | 1個 | XL1200X(11-)・XL883/N(04-09/10-) |
【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78027 | 1個 | XL系(04-13) XL1200/X不可 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78364 | 1個 | XL系(04-13) XL1200/X不可 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78365 | 1個 | XL系(04-13) XL1200/X不可 |
【特長】車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79014 | 1個 | XL系(04-13) XL1200/X不可 |
【特長】車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79019 | 1個 | XL系(04-13) XL1200/X不可 |
【特長】バッグを使う時に着ける、使わない時は外す。取付ボルト同梱で、余分な出費も無し。◎一般的なサドルバッグサポートは長さが短いため、金具下端がガッ部下端までカバーせず、背面を変形させる恐れがありましたが、デイトナ社製のサドルバッグサポートは金具の長さを適正化し金具自身がバッグを変形させる事を防ぎます。※取付けるサドルバッグの大きさによりカバーできる範囲は異なります。◎車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79030 | 1セット | XL系(04-13) XL1200/X不可 |
【特長】車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79305 | 1個 | XL系(04-13) XL1200/X不可 |
【特長】車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79306 | 1個 | XL系(04-13) XL1200/X不可 |
【特長】ミツバサンコーワ製BE51、JRM-11対応の本革製ETCケースです。ETC車載器の設置スペースのない車両にすっきり取り付けできます。メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。ワンポイントにレプリカのインデアンコンチョを使用し質感も良好です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 91048 | 1個 | 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) | ナチュラル | ポーツスター用('04~'13) |
【特長】エンジン横に様々な便利グッズを装着することができるガジェットホルダー。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 全長(mm) | 仕上 | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92702 | 1個 | ホルダー部:スチール、エンジン取付部:ステンレス | 155 | ホルダー部:黒塗装仕上げ、エンジン取付部:バフ仕上げ | 22.2 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92890 | 1個 | (10時間率)12V14 | 149 | DYTX14HL-BS | 4.73 |
【特長】グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 積載面寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96599 | 1個 | サドルバッグサポートが同時装着可能、荷掛けフック4か所付 | XL883/XL1200(04~17) | スチール/黒色電着塗装 | 313×266 |
【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 適合 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98709 | 1セット | イニシャル調整工具 | イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 | ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。 ※ XL1200X/XSのスタンダード長11インチより長くなりますが、取り付け時には1Gで沈むため、車高の変化はほとんどありません。 ※2人乗り可能。 ※基本的にはリフレクターマウントとベルトガードの接触はありません。●イニシャル調整5段階 ●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用 ●イニシャル調整工具付属 |
296 |
【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 適合 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98710 | 1セット | イニシャル調整工具 | イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 | ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。 ※ XL1200X/XSのスタンダード長11インチより長くなりますが、取り付け時には1Gで沈むため、車高の変化はほとんどありません。 ※2人乗り可能。 ※基本的にはリフレクターマウントとベルトガードの接触はありません。●イニシャル調整5段階 ●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用 ●イニシャル調整工具付属 |
296 |
【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 適合 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98711 | 1セット | イニシャル調整工具 | イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 | ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。 ※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。 ※2人乗り可能。 ●イニシャル調整5段階 ●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用 ●イニシャル調整工具付属 |
336 |
【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 適合 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98712 | 1セット | イニシャル調整工具 | イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 | ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。 ※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。 ※2人乗り可能。 ●イニシャル調整5段階 ●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用 ●イニシャル調整工具付属 |
336 |
【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。LINKING RACKと同時使用する際に余分な部品を除いた左右セット販売。別途プレートホルダーセット(99995)をご用意いただければ単独装着も可能となり、後からラックやシーシーバーの拡張がしやすくなります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 99957 | 1セット | LINKING RACKと同時使用する際に余分な部品を除いた左右セット 別売 プレートホルダーセット(99995)ご利用で単独装着も可能 |
XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 |
【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 99959 | 1セット | 車体左側用 | クロームメッキ | 左用サドルバッグサポート |
【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 99960 | 1セット | 車体右側用 | クロームメッキ | 右用サドルバッグサポート |
【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 99962 | 1セット | 車体右側用 | グロスブラック | 右用サドルバッグサポート |
【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション。カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。ガード上部に水平部分を設けることによりハイウェイペグとして機能します。
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 色 | サイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99992 | 1個 | スチール製グロスブラック2コート塗装仕上げ。 | ブラック | XL | XL883/XL1200 系SPORTSTER’04~ |
【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質/仕上 |
|---|---|---|---|
| 99993 | 1セット | XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 | ベースプレート:スチール製 |
【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質/仕上 |
|---|---|---|---|
| 99994 | 1セット | XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 | ロックプレート:アルミ製、アルマイト仕上げ |
【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質/仕上 |
|---|---|---|---|
| 99995 | 1セット | XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 | プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ |
【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99996 | 1セット | ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能 純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、クロームメッキ仕上げ ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ |
クロームメッキ |
【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99997 | 1セット | ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能 純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ |
グロスブラック |
【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99998 | 1セット | ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能 純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、クロームメッキ仕上げ ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ |
クロームメッキ |
【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99999 | 1セット | ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能 純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ |
グロスブラック |
【特長】デザインを重視したハーレー用のブレーキディスク。耐腐食性に優れたん高品質ステンレス製で、安定したブレーキングを可能にします。商品名はアメリカのルート66沿いにある街の名前にちなんで付けられています。ブレーキ性能もさることながら、デザイン的にもカスタマイズ性に優れています。ワンピースタイプで派手さを控えたシンプルなデザインです。
| 品番 | 内容量 | タイプ | ディスク径(Φmm) | 有効幅(mm) | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110626 | 1枚 | フロント右 | 292 | 【パッド】36 | 【ボルト】8.7 |
【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 249029 | 1本 | 19 | 100/90-19 F | 51V | TL |
【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 249035 | 1本 | 16 | 150/80B16 R | 71V | TL |