ハーレーダビッドソン Softail FLSTSB [1580cc] 2008-10年式
[1584cc] FLSTSB ソフテイル・クロスボーンズ
ハーレーダビッドソン Softail FLSTSB [1580cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | ~ | スプリンガーフロントフォーク 専用サドルシート・フットボード レザータンクパネル |
| 2009 ~ 2009 | ~ | |
| 2010 ~ 2010 | ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】リアサスペンションより外側に出ていることでサドルバッグとリアサスペンションの干渉によるすり傷が極力軽減できます。縦方向の長さが十分あることでサドルバッグとリアアクスルシャフトの干渉によるすり傷が極力軽減できます。サドルバッグサポートはボルトを緩めるだけで容易に脱着できます。(工具要)。一般的なサドルバッグサポートは長さが短いため、金具下端がガッ部下端までカバーせず、背面を変形させる恐れがありましたが、デイトナ社製のサドルバッグサポートは金具の長さを適正化し金具自身がバッグを変形させる事を防ぎます。※取付けるサドルバッグの大きさによりカバーできる範囲は異なります。サドルバッグハンガーとの組合せ装着が可能です。※デイトナ社製に限ります。その際にはサドルバッグサポートに付属しているボルトと、サドルバッグハンガーに付属しているカラーを使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78362 | 1個 | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78363 | 1個 | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。。車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79024 | 1個 | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79025 | 1セット | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79037 | 1セット | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。。車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79299 | 1個 | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。。車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79300 | 1個 | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79322 | 1セット | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79323 | 1セット | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92891 | 1個 | (10時間率)12V19 | 176 | DYTX20HL-BS | 6.02 |
【特長】デザインを重視したハーレー用のブレーキディスク。耐腐食性に優れたん高品質ステンレス製で、安定したブレーキングを可能にします。商品名はアメリカのルート66沿いにある街の名前にちなんで付けられています。ブレーキ性能もさることながら、デザイン的にもカスタマイズ性に優れています。ワンピースタイプで派手さを控えたシンプルなデザインです。
| 品番 | 内容量 | タイプ | ディスク径(Φmm) | 有効幅(mm) | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110628 | 1枚 | リア | 292 | 【パッド】36 | 【ボルト】10.2 |
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB352P | 1セット | HARLEY DAVIDSON/ | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB352P | 1個 | 60×63×13 | H-D 1200スポーツスター(オールモデル) (88~99) Front |
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB352ST | 1セット | HARLEY DAVIDSON/ | ステンレス製のみ | シンタード | ST(シンターグリップ) |
【特長】フロント純正ウィンカー(ブレットタイプでスタッドボルトサイズ5/16-24用)をアンダーブラケット横のボルト部分を利用して装着するステー。デタッチャブルウインドシールド装着車は対応品をご使用ください。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01964 | 1個 |
【特長】フロント純正ウィンカー(ブレットタイプでスタッドボルトサイズ5/16-24用)をアンダーブラケット横のボルト部分を利用して装着するステー。デタッチャブルウインドシールド装着車は対応品をご使用ください。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01968 | 1個 |
【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01985 | 1個 |
【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01986 | 1個 |
【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質 | 付属品 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-04118 | 1個 | ポリッシュ | アルミ | 本体、ブチルテープ、脱脂材 | 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-04228 | 1個 | Softail FLSTC 2001-2006年式:08以降に適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-04239 | 1個 | Dyna FXDB 2007-2012年式:09-年から適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-04380 | 1個 | Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-04383 | 1個 | Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合 |
【特長】FL ソフテイル用のエンジンガード、FLSやFLSTFB等、黒を基調とした車種に最適です。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 色 | パイプ径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-05066 | 1個 | 740 | ブラック | 32 | FL ソフテイル 00-16 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-05232 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-08056 | 1個 | Softail FXST 2007-2009年式:08年から適合 |
【特長】リアのアクスルナットによるサイドバッグへのダメージを軽減するアイテムです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-08057 | 1個 | Softail FXST 2007-2009年式:08年から適合 |
【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| RK-3947X | 1個 |