ハーレーダビッドソン Softail FLS [1580cc] 2012-15年式

[1584cc] FLS ソフテイル・スリム・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FLS [1580cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JR 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL MU/85 B 16 77H TL
バッテリー 65989-97C 全長 2,350
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 318
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・エンバーレッドサングロ
2013 ~ 2013 カラー設定
・ビッグブルーパール
2014 ~ 2014 カラー設定
・ビビットブラック
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ
・チャコールサテン
・キャンディーオレンジ
・チャコールサテン×ビビッドブラックサテン
2015 ~ 2015 プレミアムブレーキシステム搭載。
カラー設定
・ビビットブラック
・チャコールサテン
・サンドカモデニム
・スーペリアブルー
・アンバーウイスキー/ビビッドブラック
・チャコールサテン/ビビッドブラックサテン

適合車種からパーツを絞込み検索

138件中 81件~120件

並び替え:

81. クラシックフロントバンパー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) クラシックフロントバンパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガード

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合
HD-05043 1個 クロームメッキ FLソフテイル(00~17y) 高さ450×横幅710mm、32Φ

82. アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキアームとペダルカバーの間に入れることにより、手前に10mm、上方へ15mm、約5度、反時計まわりに移動するブラケットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05234 1個

83. ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05235 1個

84. ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05236 1個

85. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

86. サドルバッグガードDHW KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サドルバッグガードDHW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの!!。もちろんデタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質
HD-08003 1個 ブラック 11y-FLS/FXS スチール

87. デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) デタッチャブルマウントキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質
HD-08272 1個 クロームメッキ 12Y-FLS 11-13Y FXS スチール

88. デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) デタッチャブルマウントキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 最大積載量(kg)
HD-08282 1個 ブラック 12Y-FLS 11-13Y FXS 5(BOX 等の重量も含む)

89. アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 829 税込912
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアのアクスルナットによるサイドバックへのダメージを軽減するアイテムです。装着も簡単。ナット側のクリップを本製品内側の溝にはめるだけ!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-08527 1個

90. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171B 1個 H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース ブラック 103

91. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171C 1個 H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース クローム 103

92. L・ビーム(電球型LED) L809 M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L809SWH 1個 12 ホワイト ワイドビーム BA15S

93. L・ビーム(電球型LED) L813 M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L813 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L813SOR 1個 12 オレンジ ワイドビーム BA15S

94. High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE K&N

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3932 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7.16HP@5206RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

95. インテークキット FLARE/BLACK K&N

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:92日
K&N インテークキット FLARE/BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3932B 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 ブラック 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7.16HP@5206RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

96. High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE [ラージ] K&N

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE [ラージ] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 適合車種
RK-3932X 1個 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約7.18HP@4662RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07

97. High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER K&N

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3933 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7HP@5204RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

98. インテークキット HAMMER/BLACK K&N

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:92日
K&N インテークキット HAMMER/BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3933B 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 ブラック 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7HP@5204RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

99. High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER [ラージ] K&N

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER [ラージ] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3933X 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約6.5HP@4650RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

100. インテークキット SHAKER/BLACK K&N

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
出荷目安:92日
K&N インテークキット SHAKER/BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3950 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 02-07 ブラック 2本引き 推定向上出力約4.85HP@4851RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

101. High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER K&N

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3950S 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 02-07 2本引き 推定向上出力約4.85HP@4851RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

102. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-9034 1セット 44082-08 HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)F HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)F

103. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-9035 1セット 42298-08 HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLS(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSB(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSS(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFBS(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)R HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLS(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSB(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSS(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFBS(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)R

104. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-9034JL 1セット 44082-08 HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)F HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)F 41

105. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-9035JL 1セット 42298-08 HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)R HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLS(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSB(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSS(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFBS(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)R 41

106. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(9)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DCR7EIX 1個 分離 12 16 99000-69835-DC7

107. フィフティーバーハンドル 50mmバック FLS ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フィフティーバーハンドル 50mmバック FLS ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルをベースに50mm手前にポジションを持ってくることで無理ない姿勢を提案。乗り易さの向上だけでなく、配線やケーブル類もそのまま使用が出来るので交換も簡単な人気シリーズ。適合車種であればケーブル類を変更せずに装着可能。(※取り廻しの変更が必要な場合が有ります。)。全てにディンプル及びローレット加工を施しております。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
HD-04662 1個

108. バッグサポート DHW 11y- FLS/FXS ブラック レフト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート DHW 11y- FLS/FXS ブラック レフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08015 1個

109. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
57-1125 1個

110. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
57-1125P 1個

111. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

112. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73940 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

113. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73941 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

114. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73942 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

115. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73943 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

116. GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
73943 1個

117. リプレイスエアフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスエアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
76273 1個

118. サイドスタンドエクステンション07-12SFT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドエクステンション07-12SFT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
77261 1個 SOFTAIL(07-13) (08-)純正エクステンション付サイドスタンド装着車不可

119. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090087-MK 1個

120. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92891 1個 (10時間率)12V19 176 DYTX20HL-BS 6.02

戻る ページ 1 2 3 4 次へ