ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1690cc] 2017-17年式

[1689cc] FXDB ダイナ・ストリートボブ

ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1690cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GX 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
100/90 B 19 57H WT 160/70 B 17 73V WT
バッテリー / 全長 2,360
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,285
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 303
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・オリーブゴールド
・チャコールデニム×ブラックデニム
・ハードキャンディーホットロッドレッドフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

95件中 1件~40件

並び替え:

1. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.62(47)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 全長(mm) 六角対辺(mm)
DCPR7E 1個 分離型 09482-00448 75 16

2. オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08701 1個

3. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】燃費も加速もアップする高性能プラグ。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。【用途】二輪車

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo. ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角対辺(mm)
DCR7EIX 1本 2493 12 19 16

4. オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08705 1個

5. マフラージョイントガスケット OEM:65900017 2コSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マフラージョイントガスケット OEM:65900017 2コSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エキパイとサイレンサーの結合部分のガスケット。作業前に準備しておきたい消耗部品をお得な2個SETで設定。純正:65900017に対応。(サイズ:44.1×38.1×42H)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 適合
HD-09041 1セット スポーツスター、ダイナ、ソフテイル 2017y-

6. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01395 1本 19 100/90B19 TL 57H

7. ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4   スチールクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4 スチールクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03051 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:-09に適合

8. フロントフォークブーツ 49mmヨウ ブラック(ショート)2ヶセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 49mmヨウ ブラック(ショート)2ヶセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】旧車風カスタムの定番。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03216 1個

9. ライトクラッチキット B/Tモデル 6speed KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライトクラッチキット B/Tモデル 6speed 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング。特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
HD-04489 1個 Touring FLHR 2007-2008年式:油圧クラッチ車除く

10. メーター保護フィルム(クリア光沢タイプ)2枚入り TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メーター保護フィルム(クリア光沢タイプ)2枚入り 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーマルチDNメーター専用(メーターパネル部Φ79mm)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
05-06-0049 1セット

11. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
033850 1本 100/90B19 19 フロント TL/TT

12. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
033880 1本 160/70B17 17 リア TL/TT

13. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8720 1本 12 19 16 I08

14. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67950 1セット 通し番号:No.119 ダイナ ローライダー('12~'17)、ソフテイル スリム('15~'17)、ファットボーイ('11~'17)等

15. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67951 1セット 通し番号:No.121 ダイナ スイッチバック('12~'15)、ストリートボブ('12~'17)、ファットボーイ ロー('11~'14)等

16. MADE IN USA K591(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA K591(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
249033 1本 17 160/70B17M/C 73V 73V TL

17. MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D401(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
299149 1本 Rear 17 160/70B17M/C 73H T/L

18. COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III CRUISER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
469040 1本 100/90B19 M/C 57H TL/TT

19. COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III CRUISER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
497307 1本 160/70B17 M/C 73V TL/TT

20. 40mm アキシャルキャリパーサポート L BLK HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) 40mm アキシャルキャリパーサポート L BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様
1470096BL 1個 H49フォーク用 06-17DYNA/TOURING 14-18 Φ300ローター

21. 40mm アキシャルキャリパーサポート R BLK HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) 40mm アキシャルキャリパーサポート R BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様
1470096BR 1個 H49フォーク用 06-17DYNA/TOURING 14-18 Φ300ローター

22. 108mm ラジアルキャリパーサポート L BLK HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) 108mm ラジアルキャリパーサポート L BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様
1470097BL 1個 H49フォーク用 06-17DYNA/TOURING 14-18 Φ300ローター

23. 108mm ラジアルキャリパーサポート R BLK HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) 108mm ラジアルキャリパーサポート R BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様
1470097BR 1個 H49フォーク用 06-17DYNA/TOURING 14-18 Φ300ローター

24. 純正キャリパー用キャリパーサポート L BLK HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) 純正キャリパー用キャリパーサポート L BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470098BL 1個 H49フォーク用 06-17DYNA/TOURING 14-18 Φ300ローター

25. 純正キャリパー用キャリパーサポート R BLK HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) 純正キャリパー用キャリパーサポート R BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470098BR 1個 H49フォーク用 06-17DYNA/TOURING 14-18 Φ300ローター

26. ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA R 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■優れたウェット性能。新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤ。ピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップ。MICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しない。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2409000 1本 160/70B17 M/C 79V TL REINF 160 17 70

27. NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピレリテイストのクルージングタイヤ。ピレリのスポーティーなフィーリングを備えたカスタムクルージングタイヤ。カスタム/クルーザーモーターサイクル用の標準タイヤよりも優れた剛性感、ロードロードホールディング感、ルックスが特徴です。グリップとロングマイレージを確保し、ライディングを楽しめるのが利点です。より多くのパワーと高いトルクを備えた新しいVツインエンジンスポーツ用に、スポーツタイヤ由来のEPTテクノロジーが、高速走行とスロットルのワイドオープン時の優れた安定性を確保するためにコンタクトパッチ(タイヤが路面に触れている面のカタチ)を最適化します。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2902400 1本 160/70B17 TL(チューブレス) 79 V

28. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3576700 1個 160/70 B 17 M/C 79V 17 リア TL Reinf

29. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22091680 1セット HARLEY FXDB DYNA STREET-BOB 06-17

30. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22091681 1セット HARLEY FXDB DYNA STREET-BOB 06-17

31. コンビKIT [22091680+22091681] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22091680+22091681] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22091682 1個 HARLEY FXDB DYNA STREET-BOB 06-17

32. 純正フェンダー用ブラケット HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 52,980 税込58,278
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) 純正フェンダー用ブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
22500021 1個 H49フォーク用 06-17 DYNA (FLD不可)

33. ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33390039 1個 HARLEY DYNA FXD 91-17 (330mm/13インチ相当)

34. ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33390040 1個 HARLEY DYNA FXD 91-17 (305mm/12インチ相当)

35. ツインショック T367 ピギーバック コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 269,800 税込296,780
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T367 ピギーバック コンスタントライジングレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33390053 1個 HARLEY DYNA FXD 91-17 (330mm/13inch)

36. ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33490057 1個 HARLEY FXDB DYNA STREET-BOB 06-17(330mm/13インチ)

37. ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33490058 1個 HARLEY FXDB DYNA STREET-BOB 06-17(305mm/12インチ)

38. ストリートBOX ツインショック 367 ピギーバック HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 299,800 税込329,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 367 ピギーバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33490073 1個 HARLEY FXDB DYNA STREET-BOB 06-17(330mm/13インチ相当)

39. H49フォーク 49mm インナーBLK 815mm HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 559,800 税込615,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) H49フォーク 49mm インナーBLK 815mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
AH2BBT01 1個 DYNA FXD 06-17 (FLD不可)

40. ナンバーサイドマウントキット アクスルマウント FXDB KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ナンバーサイドマウントキット アクスルマウント FXDB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リア周りをスッキリカスタム!サイドナンバーブラケットです。通常の横マウントの他、縦マウントへの変更可能。ナンバーブラケットはアルミビレット製ブラックアルマイト仕上げで人気のドリルデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
HD-01447 1個

戻る ページ 1 2 3 次へ