ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1690cc] 2017-17年式

[1689cc] FXDWG ダイナ・ワイドグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1690cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GP 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
80/90 - 21 54H WT 180/60 B 17 75V WT
バッテリー / 全長 2,436
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 918
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 カラー設定
・ビビッドブラック
・ベロシティーレッドサングロフレイム
・ブラックデニムフレイム
・ブラックオーツフレイム

適合車種からパーツを絞込み検索

72件中 41件~72件

並び替え:

41. アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 829 税込912
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアのアクスルナットによるサイドバックへのダメージを軽減するアイテムです。装着も簡単。ナット側のクリップを本製品内側の溝にはめるだけ!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-08527 1個

42. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171B 1個 H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース ブラック 103

43. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171C 1個 H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース クローム 103

44. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01403 1本 17 180/60B17 TL 75V

45. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ バルブ 仕様
MCSC8066 1本 17 180/60-17 TR-4 一般用

46. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC9503 1本 21 80/90-21 TR-4 チューブ

47. High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE K&N

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3932 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7.16HP@5206RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

48. インテークキット FLARE/BLACK K&N

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:92日
K&N インテークキット FLARE/BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3932B 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 ブラック 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7.16HP@5206RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

49. High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE [ラージ] K&N

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE [ラージ] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 適合車種
RK-3932X 1個 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約7.18HP@4662RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07

50. High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER K&N

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3933 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7HP@5204RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

51. インテークキット HAMMER/BLACK K&N

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:92日
K&N インテークキット HAMMER/BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3933B 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 ブラック 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7HP@5204RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

52. High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER [ラージ] K&N

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER [ラージ] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3933X 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約6.5HP@4650RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

53. インテークキット SHAKER/BLACK K&N

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
出荷目安:92日
K&N インテークキット SHAKER/BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3950 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 02-07 ブラック 2本引き 推定向上出力約4.85HP@4851RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

54. High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER K&N

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3950S 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 02-07 2本引き 推定向上出力約4.85HP@4851RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

55. ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏込面を上方へ約30mm、外側へ約49mmオフセット。ブレーキ操作が容易になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05238 1個 Softail FXSTB 2000-2002年式:フォワードコントロール車

56. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(9)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DCR7EIX 1個 分離 12 16 99000-69835-DC7

57. スーパーマルチDNメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スーパーマルチDNメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0040 1個

58. スーパーマルチDNメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スーパーマルチDNメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0041 1個

59. メーターリング ブラス スポーツスター/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) メーターリング ブラス スポーツスター/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飾り気のないメーターリムをドレスアップします。装着は両面テープで固定するだけの簡単装着です。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
HD-01071 1個 Dyna FXDWG 1999-2001年式:現車のメーターサイズ要確認

60. ウインカーステー 08yFXDL アルミポリッシュ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー 08yFXDL アルミポリッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントウィンカーをアンダーブラケットへ移設するキットです。純正ウィンカーにも使用可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01942 1個

61. ウインカーステー 08yFXDL/2コSET クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー 08yFXDL/2コSET クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントウィンカーをアンダーブラケットへ移設するキットです。純正ウィンカーにも使用可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01943 1個

62. フロントウインカーステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウインカーステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ウインカーをトリプルツリー横へ装着する為のステーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 ねじ径 チューブ径(Φmm)
HD-01974 1個 アルミ ブラック M10 (インナー)49フォーク

63. ウインカーステー フレームマウントタイプEVOソフテイル/M8 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプEVOソフテイル/M8 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01981 1個

64. ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M8 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M8 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01982 1個

65. SUSニカケナット サスペンションヨウ/08Y ダイナモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) SUSニカケナット サスペンションヨウ/08Y ダイナモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03085 1個

66. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04118 1個 ポリッシュ アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

67. マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04383 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

68. アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル面を上方へ25mm、外側へ47mm、反時計回り方向へ約5度移動。ブレーキ操作が容易になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05237 1個 Dyna FXDB 2014-2016年式:フォワードコントロール車

69. バッグサポート DHW 10y- FXDWG ブラック ライト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート DHW 10y- FXDWG ブラック ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。サドルバッグスライドレールとの併用も可能。サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08022 1個

70. バックサポート DHW レフト ブラック  HD-08023 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バックサポート DHW レフト ブラック HD-08023 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-08023。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 10-

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08023 1個

71. バッグサポート DHW 10y- FXDWG ブラック レフト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート DHW 10y- FXDWG ブラック レフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。サドルバッグスライドレールとの併用も可能。サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08023 1個

72. スイングアームバッグガード08y~ダイナモデル S/164mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームバッグガード08y~ダイナモデル S/164mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアのアクスルナットによるサイドバッグへのダメージを軽減するアイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-08058 1個

戻る ページ 1 2 次へ