ハーレーダビッドソン Pan America 1250 Special [1250cc] 2021-25年式

RA1250S 限定機能付き チューブレススポークホイール

ハーレーダビッドソン Pan America 1250 Special [1250cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZE 原動機型式 Revolution-Max1250 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,252
タイヤ
120/70 R 19 60V TL 170/60 R 17 72V TL
バッテリー / 全長 2,265
スプロケット
19 48 二次減速比
プラグ
31600190(左側2本/ヘッド2本) 本数 4
全幅 965
チェーン
サイズ 530 リンク数 128 備考
全高 1,510
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 アドベンチャーツーリングモデル。
新開発水冷Revolution-Max1250。60度V型2気筒DOHC4バルブ。152ps、8750rpm。
2-1-1ヘッダー内触媒(マフラー)。
チューブレススポークホイール(キャストホイール仕様も選択可能)。
Special限定機能。
ESPFI。
ABS。
車両荷重制御付きセミアクティブF/Rサス・タイヤ空気圧監視システム(TPMS)・センタースタンド・マルチポジションリアブレーキペダル ・ブラッシュガード・アルミニウム製スキッドプレート ・DAYMAKERシグネチャーアダプティブヘッドランプ・ハンドウィンドディフレクター ・ヒーテッドハンドグリップ・ステアリングダンパー ・アダプティブライドハイト。
カラー設定
・リバーロックグレー
・ビビッドブラック
2022 ~ 2022 チューブレススポークホイール(キャストホイール仕様も選択可能)
カラー設定
・ファストバックブルー×ホワイトサンドパール
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
2022 ~ 2023 キャストホイール仕様
・ビビッドブラック
2024 ~ 2024 アダプティブサスペンション。
5つのライドモード(スポーツ、ロード、レイン、オフロード、オフロードプラス)、独自に作成したカスタムモードに対応。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Alpine Green
・Red Rock/Birch White
2025 ~ 2025 カラー設定
トリム Black
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Blue Burst
・Whiskey Fire/Raven Metallic

適合車種からパーツを絞込み検索

83件中 81件~83件

並び替え:

81. シールチェーン 530Z/3D ゴールド EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 530Z/3D ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)530サイズ QX2リングシールチェーン EK530Z (GP;GP) ゴールドタイプ 。今までにない輝く質感と高級感からゴールドチェーンカスタムの最高峰です。本製品は、ビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1401ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
530Z/3D(GP;GP) 130L MLJ 1本 ゴールド 130L MLJ(カシメジョイント) ~1401cc

82. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2005P 1セット YAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM/SYM/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

83. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2005ST 1セット

戻る ページ 1 2 3 次へ