ハーレーダビッドソン Softail FXSB [1340cc] 1985-85年式 ブレーキ関連

[1340cc] FXSB ローライダー

ハーレーダビッドソン Softail FXSB [1340cc] 1985-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BF 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
/90 - 19 TL /90 - 16 74H TL
バッテリー 65991-82B 全長 2,336
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 277
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0537000 1セット(2枚) Softail FXSB 1985-1985年式:フロントに使用

2. フィッティングKIT ステンレス [フロント/2本タイプ] BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) フィッティングKIT ステンレス [フロント/2本タイプ] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。HARLEYにビルドアラインを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
28190003 1セット HARLEY 汎用 (S-DISC)

3. フィッティングKIT ステンレス [フロント/1本タイプ] BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) フィッティングKIT ステンレス [フロント/1本タイプ] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。HARLEYにビルドアラインを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
28190004 1セット HARLEY 汎用 (S-DISC)

4. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-908 1セット 43395-80A HARLEY DAVIDSON/XLH(80-81年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH(82-83年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLS(80年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLS(81年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLS(82-83年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLSA(82年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLX(83年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXE(80年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTH(84年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXB(80-82年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXE(81年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXE(82年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXE(83-84年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXEF(80-81年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(82-83年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(82-83年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(83年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(80-82年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSB(83-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXWG(80-82年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXWG(83年式)F HARLEY DAVIDSON/XLH(80-81年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLH(82-83年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLS(80年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLS(81年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLS(82-83年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLSA(82年式)F、HARLEY DAVIDSON/XLX(83年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXE(80年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLTH(84年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXB(80-82年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXE(81年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXE(82年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXE(83-84年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXEF(80-81年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXR(82-83年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRS(82-83年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXRT(83年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(80-82年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSB(83-85年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXWG(80-82年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXWG(83年式)F

5. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-918 1セット 44209-80 HARLEY DAVIDSON/XLH(82-83年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(84-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(86-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLS(82-83年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLS(84-85年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLSA(82年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLX(83年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLX(84-85年式)R、HARLEY DAVIDSON/XR1000(83-84年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1100A(87年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(86年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLST(86-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLTC(85-86年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLTC(83-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXEF(84-85年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(87年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXR(82-83年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXR(86年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRD(86年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS(84-86年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS(86年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS(82-83年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(86-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRT(83年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRT(84-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(83-85年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(84年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXWG(83年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXWG(84-86年式)R HARLEY DAVIDSON/XLH(82-83年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(84-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH883(86-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLS(82-83年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLS(84-85年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLSA(82年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLX(83年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLX(84-85年式)R、HARLEY DAVIDSON/XR1000(83-84年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1100(86-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/XLH1100A(87年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(86年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLST(86-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLTC(85-86年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLTC(83-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXEF(84-85年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXLR(87年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXR(82-83年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXR(86年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRD(86年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS(84-86年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS(86年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS(82-83年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRS-Sp(86-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRT(83年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXRT(84-87年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXSB(83-85年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXST(84年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXWG(83年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXWG(84-86年式)R

6. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB333P 1セット HARLEY DAVIDSON/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ