ハーレーダビッドソン Softail FXSTD [1580cc] 2007-07年式 ブレーキ関連

[1584cc] FXSTD ソフテイル・デュース・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXSTD [1580cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JB 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 160/70 B 17 73V TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,424
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 913
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,179
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 317
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0826000 1セット(2枚) Softail FXST 2003-2005年式:リアに使用(05年に適合)

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0826020 1セット(2枚) Softail FXST 2006-2006年式:フロントに使用

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0846000 1セット(2枚) Softail FLSTSC 2007-2007年式:リアに使用

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0846030 1セット(2枚) Softail FXSTB 2006-2006年式:リアに使用

5. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67948 1セット 通し番号:No.116 ダイナ スーパーグライド('00~'07)、スポーツスター1200('00~'03)、ソフテイル スタンダード('06~'07)等

6. BRAKING WK106L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK106L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
77610 1個 Dyna FXD 2002-2005年式:フロント左に使用

7. フィッティングKIT ステンレス [フロント/2本タイプ] BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) フィッティングKIT ステンレス [フロント/2本タイプ] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。HARLEYにビルドアラインを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
28190003 1セット HARLEY 汎用 (S-DISC)

8. フィッティングKIT ステンレス [フロント/1本タイプ] BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) フィッティングKIT ステンレス [フロント/1本タイプ] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。HARLEYにビルドアラインを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
28190004 1セット HARLEY 汎用 (S-DISC)

9. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2958-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

10. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-9022 1セット 44082-00 HARLEY DAVIDSON/XL883R(00年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL883R(01年式)F HARLEY DAVIDSON/XL883R(00年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL883R(01年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL883R(01-03年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRS(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHT(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLST(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTCi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFi(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNi(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(05年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(05年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLTR(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTR(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDBi(06-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDCi(06-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDi(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDLi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDWGi(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDXi(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXST(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXST(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTBi(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTBi(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTD(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTDi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTi(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTi(06-07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTSi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHR(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRS(07-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSE(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHT(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXi(06-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTCi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFi(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTR(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXD (07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(07年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXST(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(06-07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTBi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTD(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTDi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTi(07年式)F

11. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-9022JL 1セット 44082-00 HARLEY DAVIDSON/XL883R(00年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL883R(01年式)F HARLEY DAVIDSON/XL883R(00年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL883R(01年式)F、HARLEY DAVIDSON/XL883R(01-03年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHR(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRCi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRS(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHT(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTCUi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLST(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTCi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFi(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTFi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTNi(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSC(05年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLSTSCi(05年式)R、HARLEY DAVIDSON/FLTR(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTR(06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTRi(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDBi(06-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDC(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDCi(06-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDi(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDLi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDWGi(05-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDXi(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXST(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXST(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTBi(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTBi(06年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTD(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTDi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTi(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTi(06-07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTS(05年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTSi(05-06年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHR(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRS(07-16年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSE(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHRSi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHT(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHTC(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHX(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLHXi(06-07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTCi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFi(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLTR(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXD (07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXDB(07年式)R、HARLEY DAVIDSON/FXDL(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXST(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(06-07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTBi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTD(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTDi(07年式)F&R、HARLEY DAVIDSON/FXSTi(07年式)F 41

12. ハーレー用ブレーキディスク タルサ MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別)    
MOTO MASTER(モト マスター) ハーレー用ブレーキディスク タルサ 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインを重視したハーレー用のブレーキディスク。耐腐食性に優れたん高品質ステンレス製で、安定したブレーキングを可能にします。商品名はアメリカのルート66沿いにある街の名前にちなんで付けられています。ブレーキ性能もさることながら、デザイン的にもカスタマイズ性に優れています。ワンピースタイプで派手さを控えたシンプルなデザインです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 タイプ ディスク径(Φmm) 有効幅(mm) 穴径(mm)
110628 1枚 リア 292 【パッド】36 【ボルト】10.2

13. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2097P 1セット HARLEY DAVIDSON/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

14. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB2097P 1個 93.5×65×7.5 H-D FLHXストリートグライド (06~07) Front

15. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2097ST 1セット HARLEY DAVIDSON/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ