ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1690cc] 2017-17年式 キャリア・ケース類 KIJIMA(キジマ)製

[1689cc] FXDB ダイナ・ストリートボブ

ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1690cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GX 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
100/90 B 19 57H WT 160/70 B 17 73V WT
バッテリー / 全長 2,360
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,285
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 303
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・オリーブゴールド
・チャコールデニム×ブラックデニム
・ハードキャンディーホットロッドレッドフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4   スチールクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4 スチールクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03051 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:-09に適合

2. ニカケボルト ユニバーサル 3/8-16×1-1/8 スチールクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト ユニバーサル 3/8-16×1-1/8 スチールクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03075 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:10-11に適合※フェンダーレール用

3. バッグサポート DHW 09y- FXDB ブラック レフト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート DHW 09y- FXDB ブラック レフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。サドルバッグスライドレールとの併用も可能。サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-08017 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:09年から適合

4. デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) デタッチャブルマウントキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 主な適合車種
HD-08271 1個 クロームメッキ 09Y-FXDB 06-14YFXD/L スチール Dyna FXDB 2007-2012年式:09年から適合

5. ツーリングキャリア デタッチャブルマウント FXD/タンデム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングキャリア デタッチャブルマウント FXD/タンデム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデム(2名乗車)が可能であり、ハーレー純正のドッキングハードウェア(別売)に装着可能で容易な脱着が可能なキャリアです。(06y~)FXD/FXDC/FXDL・・・53961-06及び必要に応じて53968-06Cが必要。(09~12y)FXDB・・・53797-09及び必要に応じて53968-06Cが必要。(13y~)FXDB/(16y~)FXDLS・・・67800499が必要。(12~16y)FLD・・・52300065が必要

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 天板寸法(mm) 最大積載量(kg)
HD-08278 1個 クロームメッキ FXDB、(09~17y)FXD/L/LS/C(06~17y) 縦360×横435 5

6. デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) デタッチャブルマウントキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 主な適合車種
HD-08281 1個 ブラック 09Y-FXDB 06-14YFXD/L スチール Dyna FXDB 2007-2012年式:09年から適合

7. ツーリングキャリア デタッチャブルマウント FXD/タンデム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングキャリア デタッチャブルマウント FXD/タンデム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデム(2名乗車)が可能であり、ハーレー純正のドッキングハードウェア(別売)に装着可能で容易な脱着が可能なキャリアです。(06y~)FXD/FXDC/FXDL・・・53961-06及び必要に応じて53968-06Cが必要。(09~12y)FXDB・・・53797-09及び必要に応じて53968-06Cが必要。(13y~)FXDB/(16y~)FXDLS・・・67800499が必要。(12~16y)FLD・・・52300065が必要

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 天板寸法(mm) 最大積載量(kg)
HD-08288 1個 BK FXDB、(09~17y)FXD/L/LS/C(06~17y) 縦360×横435 5

8. SUSニカケナット サスペンションヨウ/08Y ダイナモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) SUSニカケナット サスペンションヨウ/08Y ダイナモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03085 1個

9. バッグサポート DHW 09y- FXDB ブラック ライト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート DHW 09y- FXDB ブラック ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。サドルバッグスライドレールとの併用も可能。サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-08016 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:09年から適合

戻る ページ 1 次へ