ハーレーダビッドソン Softail FLFBS [1868cc] 2018-24年式 ブレーキパッド SBS製

[1868cc] FLFBS ソフテイル・ファットボーイ ・115th Anniversary ・ファットボーイ114 30th Anniversary

ハーレーダビッドソン Softail FLFBS [1868cc] 2018-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YG/YR/YS 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
前 160/60 R 18 70V TL 後 240/40 R 18 79V TL
バッテリー / 全長 2,370
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 985
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 317
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ~ SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
Milwaukee-Eight114搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックテンペスト
・インダストリアルグレー
・ボンネビルソルトパール
・ウィキッドレッド×トゥイステッドチェリー
・レジェンドブルー×ビビッドブラック
・レジェンドブルーデニム

※115th Anniversaryモデルあり(2種類)
・Anniversary-V(MODEL:YR)
・Anniversary-X(MODEL:YS)
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・インダストリアル グレーデニム
・ウィキッドレッド
・ミッドナイトブルー
・ローハイド
・インダストリアル グレーデニム×ブラックデニム
・ブルーマックス
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
2020 ~ 2020 ~ FLFBSANV
ファットボーイ114 30th Anniversary(2500台限定)
FLFBSファットボーイ114と同じ排気量1868ccミルウォーキーエイト114搭載。
メーターダッシュに世界限定2500台の証としてシリアルナンバーが刻印。
エンジン、マフラー、鋳造アルミニウム製レイクスターホイール、ナセル、ハンドルバー、フットコントロールなどブラックアウト。
カラー設定
・アニバーサリービビッドブラック
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・ゼファーブルー×ブラックサングロ
・ビビッドブラック
・ミッドナイトブルー
・バラクーダシルバー
・スプルース
・リバーロックグレー×ビビッドブラック
・バラクーダシルバーデニム×ブラックデニム
・スチレットレッド
2021 ~ 2021 ~ カラー変更
・デッドウッドグリーン
・ビビッドブラック
・ブラックジャックメタリック
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
2022 ~ 2022 ~ ディッシュホイール → レイクスターディスクホイール
ラケスターアルミホイールがスポークとオープンセンターのスタイルに変更。タンクバッジデザイン変更。
カラー変更
・リーフブルー
・ビビッドブラック
・ミネラルグリーンデニム
・ミッドナイトクリムゾン×ビビッドブラック
2023 ~ 2023 ~ ファットボーイ114
ブライトクローム仕上げ。
レイクスターディスクホイール。
シグネチャーLEDヘッドライト。
高性能リアモノショック
カラー変更
・ビビッドブラック
・ブライトビリヤードブルー
・グレーヘイズ/シルバーフォーチュン

ファットボーイ アニバーサリー
120周年アニバーサリーモデル
世界限定3000台。
限定カラー
・エアルームレッドフェード
2024 ~ 2024 ~ ファットボーイ114
高性能フロントサスペンション。
ブライトクローム仕上げ。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Red Rock
・Sharkskin Blue

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 5.00(2)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0860020 1セット(2枚) Sportster XR1200 2009-2010年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ