ハーレーダビッドソン Sportster S [1250cc] 2021-26年式 オイルフィルタ

RH1250S スポーツスターS

ハーレーダビッドソン Sportster S [1250cc] 2021-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZC 原動機型式 Revolution-Max1250T 4stV型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,252
タイヤ
160/70 R 17 73V TL 180/70 R 16 77V TL
バッテリー / 全長 2,270
スプロケット
二次減速比
プラグ
31600190 本数
全幅 843
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,089
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 2021/7月
RevolutionMax1250TRevolutionMax1250T(水冷4stDOHC4バルブV型2気筒)。
109mm丸型TFTディスプレイ画面、Bluetooth接続。
全LED照明、コーナリングABS、調整可能なパフォーマンスサスペンション、クルーズコントロール。
2-1-2触媒付きマフラー。キャストホイール。
ESPFI。

カラー設定
・ストーンウォッシュホワイトパール
・ビビッドブラック
・ミッドナイトクリムゾン
2022 ~ 2022 2022
カラー変更
・ミネラルグリーンメタリック
・ホワイトサンドパール
・ビビッドブラック
2023 ~ 2023 2023
カラー変更
・ブライトビリヤードブルー
・グレーヘイズ
・ホワイトサンドパール
・ビビッドブラック
2024 ~ 2024 カラー設定
・Vivid Black

新色追加
・Red Rock
・Billiard Gray
・Sharkskin Blue
2025 ~ 2025 リアショックが2インチから82mmに60%増加。
C-ABS(コーナリング強力アンチロックブレーキシステム)、C-TCS(コーナリング強化トラクションコントロールシステム)、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)、DSCS(ドラッグトルクスリップコントロールシステム)、ホイールリフトミティゲーション追加。
新しい「チェッカーV」タンクメダリオン。

カラー設定
・Black/Billiard Gray
・Black/Vivid Black
・Black/Brilliant Red

新色追加
・Black/Mystic Shift(プレミアムペイント)
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム:ブラック
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange
・White Onyx Pearl
・Aurora Blue Denim

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルターマグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正品番 62700280に対応する レボリューションMAXエンジン用 オイルフィルターの登場!。純正とほぼ同等のサイズの上、エンジン内のスラッジなどを効率よく取り除くためにマグネットを設置。レンチは純正フィルターと同じく純正品番 14900138を使用。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 仕様 対辺(mm) 外径×高さH(Φmm×mm)
HD-08707 1個 レンチ部15角 ブラック 74 75.5×80

戻る ページ 1 次へ