ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2014-15年式 ハンドル・ハンドルキット DAYTONA(デイトナ)製

XL883N スポーツスター883アイアン

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 B 19 57H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,205
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,105
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 257
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ~ Sportsterシリーズの変更点
・マフラー連結管がエキパイ部へ変更
・O2センサー小型(12mm)へ変更
・グリップ廻り変更(ハウジング/レバー)
・バッテリーの置き方変更
・タンデム用パッセンジャーフットペグマウント変更
2015 ~ 2015 ~ カラー変更
・ブラックデニム
・オリーブゴールド
・チャコールパール
・ハードキャンディーゴールドフレーク
2015 ~ 2015 ~ カラー設定
・ブラックデニム
・ブリリアントシルバーパール
・サンドカモデニム
・ハードキャンディー クイックシルバーフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 40Bハンドル XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 40Bハンドル XL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正とは違う、スタイルや、もう少しハンドル位置を変更したいなど、多種用途に合わせられるよう、各種ハンドルをラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
77840 1個 XL1200X(11-)・XL883/N(04-09/10-)

戻る ページ 1 次へ