ハーレーダビッドソン STREET 750 XG750 [750cc] 2015-16年式 マフラー KIJIMA(キジマ)製

XG750 ストリート

ハーレーダビッドソン STREET 750 XG750 [750cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NB 原動機型式 B-RevoX-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 749
タイヤ
前 100/80 - 17 52H 後 140/75 R 15 65H
バッテリー / 全長 2,225
スプロケット
前 後 二次減速比 2.666
プラグ
RG6HCC 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 ~ ストリート仕様
2015/2月
新型水冷4stエンジンRevolutionX Vツイン搭載。
プルバック型ハンドルバー。専用2in1マフラー。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ファイヤーレッド
2016 ~ 2016 ~ 2016/2月
リアブレーキペダルポジション変更、ブレーキ&クラッチレバー変更、ブレーキローター大型化、ブレーキキャリパー変更、クラクションホーンの取り付け位置変更、フロントネック部のワイヤリング変更、など。
カラー設定
・スーペリオブルー(追加)
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ファイヤーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マフラー M/FスリップON KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラー M/FスリップON 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H22近接/加速(94/82dB)騒音規制対応 新排ガス規制クリア。質感の高いセミグロスブラックのサイレンサーボディーにアルミビレッドのエンドピースを配し、インパクトを与えます。エンドピースはポリッシュ・コントラストの2色展開。

マフラー > マフラー
品番 内容量 色 騒音値(dB)
HD-05543 1個 ポリッシュ 近接:94/加速:82

2. マフラー M/FスリップON KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラー M/FスリップON 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H22近接/加速(94/82dB)騒音規制対応 新排ガス規制クリア。質感の高いセミグロスブラックのサイレンサーボディーにアルミビレッドのエンドピースを配し、インパクトを与えます。エンドピースはポリッシュ・コントラストの2色展開。

マフラー > マフラー
品番 内容量 色 騒音値(dB)
HD-05544 1個 コントラスト 近接:94/加速:82

戻る ページ 1 次へ