ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2011-11年式 マフラー

XL1200X フォーティーエイト

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LC 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 853
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 カラー設定
・モノトーンカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. S-ONテーパード XL1200X '11 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONテーパード XL1200X '11 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナリーガルサウンドマフラー(スリップオン)に、ご要望の多かった11-XL1200X フォーティーエイト(車両認定型式LC3、原動機型式LC3)用がラインアップ追加。エンド形状違いで3品目設定。全てスチール製クロームメッキ仕上げで、バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求。合法範囲でより良い音質&性能となるよう、持てるノウハウを注ぎ込みました。デイトナリーガルサウンドマフラー(スリップオン)に、ご要望の多かった11-XL1200X フォーティーエイト<車両認定型式LC3、原動機型式LC3>用がラインアップ追加。エンド形状違いで3品目設定。全てスチール製クロームメッキ仕上げで、バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求。合法範囲でより良い音質&性能となるよう、持てるノウハウを注ぎ込みました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
77037 1個 XL1200Xフォーティーエイト(11/LC3)

2. フルEX ステン クローム セブンティーツー 12-13 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) フルEX ステン クローム セブンティーツー 12-13 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDSPR2-C 1個 HARLEY SPORTSTER フォーティーエイト10-13/XL1200C カスタム 06-13

3. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ブラック (スラッシュカット) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ブラック (スラッシュカット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDSPSO2-HB 1個 HARLEY SPORTSTER XL883/1200 06-13

戻る ページ 1 次へ