ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2011-11年式 マフラー

XL1200X フォーティーエイト

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LC 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H TL 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 853
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ~ カラー設定
・モノトーンカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. S-ONテーパード XL1200X '11 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONテーパード XL1200X '11 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナリーガルサウンドマフラー(スリップオン)に、ご要望の多かった11-XL1200X フォーティーエイト(車両認定型式LC3、原動機型式LC3)用がラインアップ追加。エンド形状違いで3品目設定。全てスチール製クロームメッキ仕上げで、バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求。合法範囲でより良い音質&性能となるよう、持てるノウハウを注ぎ込みました。デイトナリーガルサウンドマフラー(スリップオン)に、ご要望の多かった11-XL1200X フォーティーエイト<車両認定型式LC3、原動機型式LC3>用がラインアップ追加。エンド形状違いで3品目設定。全てスチール製クロームメッキ仕上げで、バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求。合法範囲でより良い音質&性能となるよう、持てるノウハウを注ぎ込みました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
77037 1個 XL1200Xフォーティーエイト(11/LC3)

2. フルEX ステン クローム セブンティーツー 12-13 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) フルEX ステン クローム セブンティーツー 12-13 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDSPR2-C 1個 HARLEY SPORTSTER フォーティーエイト10-13/XL1200C カスタム 06-13

3. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ブラック (スラッシュカット) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ブラック (スラッシュカット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDSPSO2-HB 1個 HARLEY SPORTSTER XL883/1200 06-13

戻る ページ 1 次へ