ハーレーダビッドソン Touring FLHR [1690cc] 2016-16年式 フェンダー・フェンダーレスキット

[1689cc] FLHR103 ロードキング

ハーレーダビッドソン Touring FLHR [1690cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FB 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
130/80 B 17 65H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,425
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 955
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,460
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 368
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 65w
タイプ H9
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 新グラフィック採用で3年ぶりの復活。
103キュービックインチの高出力パワー、デュアルハロゲンヘッドライト、ワンタッチサドルバッグ、ABS付きReflexリンクブレーキ、など。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ビレットシルバー
・ベロシティーレッドサングロ
・ディープジェイドパール×ビビッドブラック
・クラッシュドアイスパール ×フロステッドティールパール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フェンダーブラケット HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) フェンダーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
1470101 1個 H49フォーク用 TOURING 14-18

戻る ページ 1 次へ