ハーレーダビッドソン Touring FLHR [1690cc] 2016-16年式 カスタムパーツ(ボディ)

[1689cc] FLHR103 ロードキング

ハーレーダビッドソン Touring FLHR [1690cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FB 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
前 130/80 B 17 65H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,425
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 955
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,460
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 368
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 65w
タイプ H9
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ 新グラフィック採用で3年ぶりの復活。
103キュービックインチの高出力パワー、デュアルハロゲンヘッドライト、ワンタッチサドルバッグ、ABS付きReflexリンクブレーキ、など。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ビレットシルバー
・ベロシティーレッドサングロ
・ディープジェイドパール×ビビッドブラック
・クラッシュドアイスパール ×フロステッドティールパール

適合車種からパーツを絞込み検索

29件中 1件~29件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092650 1セット HARLEY FLH R/T/X/ FLTR 14-16(左カートリッジ車両不可)

2. AH2フォーク 49mm インナーBLK 735mm HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥559,800 税込¥615,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) AH2フォーク 49mm インナーBLK 735mm 1セット(2本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロが世界で唯一作り出せる「コンスタントライジングレート」スプリングをベースに、アクティブが手がける「Japan Spec」仕様。日本の路面状況、日本人の体格、ライディングスタイルに対応。快適な走行を可能にする車体姿勢へと導き、ツーリングでの疲労感を軽減します。フット部はアルミ削り出しにより成型するほか、各部ストリート走行に特化した仕様を施したことで、これまでにない外観と乗り心地を実現しています。また、幾度も走行テストを行い、適正な車体姿勢、減衰力、スプリングを厳選したこだわりの車種専用設計。リアショックとの同時装着で、ライダーが路面衝撃を感じることの少ない未体験の走行フィーリングを実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 全長(mm) 色 径(Φmm)
AH2BBT02 1セット(2本) 【スプリングタイプ】コンスタントライジングレート 735 【インナー】ブラック 【フォーク】49

3. ソリッドカラー ツーリングモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,798 税込¥4,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー ツーリングモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポスト使用時の歪みを根元でしっかりと固定出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-04045 1個

4. マスターシリンダーキャップ/ブラス 08y-ツーリングモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥5,898 税込¥6,488
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ/ブラス 08y-ツーリングモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04382 1個

5. スリムグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,198 税込¥4,618
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に近いスタイルで純正よりも細身に握りやすいスリムグリップシリーズに新しく電子スロットル対応モデルが登場!。グリップ左右 スロットルパイプ付属。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ×mm)
HD-04823 1セット 純正タイプ ブラック/電子スロットル対応 34×116

6. スリムグリップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に近いスタイルで純正よりも細身に握りやすいスリムグリップシリーズに新しく電子スロットル対応モデルが登場!。グリップ左右 スロットルパイプ付属。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ×mm)
HD-04824 1セット スポーツタイプ ブラック/電子スロットル対応 34×116

7. アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキアームとペダルカバーの間に入れることにより、手前に10mm、上方へ15mm、約5度、反時計まわりに移動するブラケットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05234 1個

8. ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,898 税込¥9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05235 1個

9. ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,898 税込¥9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05236 1個

10. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

11. ソリッドカラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,500 税込¥4,950
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブッシングラバー”56161-83A”に対応したソリッドカラーがリニューアル。純正のラバーマウントだとハンドルポストを変更した際やハンドルの高さを変更した際に根本が歪む事が気になりますが、ソリッドカラーに交換することでしっかり固定。現行のラインアップに合わせクロームメッキとブラックの2カラーを設定。スチール製

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 色
HD-040314 1セット スチール製 メッキ

12. ソリッドカラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,500 税込¥4,950
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブッシングラバー”56161-83A”に対応したソリッドカラーがリニューアル。純正のラバーマウントだとハンドルポストを変更した際やハンドルの高さを変更した際に根本が歪む事が気になりますが、ソリッドカラーに交換することでしっかり固定。現行のラインアップに合わせクロームメッキとブラックの2カラーを設定。スチール製

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 色
HD-040315 1セット スチール製 ブラック

13. サイドスタンドエクステンション 07-13y ツーリングモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション 07-13y ツーリングモデル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】座ったままでもスムーズにスタンドを出しやすくするエクステンションシリーズ。簡単取付で便利さが一気にアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03125 1個

14. サイドスタンドエクステンション KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックアウトの車体が増え、またサイドスタンドをブラックに変えるなどのカスタムが増えてきているのでツーリングモデル用のブラック仕様を新たに設定。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合 材質 対応
HD-03133 1個 HARLEY DAVIDSON TOURING MODEL 2007y- スチール製ブラック (OEM品番)50075-07/50075-07A

15. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

16. フェンダーブラケット HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) フェンダーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
1470101 1個 H49フォーク用 TOURING 14-18

17. ツインショック T360 エマルジョンボディー HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T360 エマルジョンボディー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツインショック。アイマウントベアリング。上下球面滑り軸ベアリング(スフェリカルベアリング)を採用することで本体のフリクションロスを解消。アルミ削り出しトップ&ボトムケース。ボティはカウルへの接触が回避可能なオリジナル2ピース構造。HI/LOコンプレッションアジャスター。各28段階。段無しニードルの使用で、クリックによる減衰調整が一定に変化。把握しやすく、調整幅を広げることが可能に。プリロードアジャスター無段階調整式(アジャスト工具付き)。リザーバータンク。アルミΦ52×90を使用。タンク内にブラダラバーを使用し、フリクションを軽減。発熱を押さえ、安定化を図る。高強度・高精度シム。レース特性を重視したサスペンションにも組み込まれる、特殊加工が施されたステンレスシム。高剛性メッキシリンダー。応力特性や熱影響、内部磨耗を考慮したメッキシリンダー。車種別設定により、最適なストロークを確保。スプリング。コンスタントライジングレートスプリングを選択。プリロード調整だけでレート変更できる特性によって、ツインショックでも幅広い設定が可能。Φ16スピンドル。モノショックに使用されるΦ16をツインショックにも採用。圧縮時のオイル量を5%(Φ14比較)アップさせ、減衰圧LOW側への反応が出しやすくなる。ステンレスワッシャー。スプリングメーカーならではのノウハウを活かし、スプリングをねじれにくく、伸縮をより最適化したワッシャーを採用。リバウンドダイピングアジャスター。伸び側の減衰力を40段階でコントロール。車高調整機能。走行シチュエーションに合わせた調整が可能。チューブ。特殊スチール(SM490B)を使用。アルミに比べて、熱による膨張を軽減でき剛性が上げられるメリットが高い。・スムーズなストローク性能。・高性能を安定して発生。・放射性が高く、オイルの劣化が遅い。・ボディの長寿命化。。HYPERPROフルシチュエーションサスペンション。ハイパープロ独自開発のコンスタントライジングレートをもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。そのコンスタントライジングレートスプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。コンスタントライジングレートスプリングを使用。あらゆる不可に対応するスプリングレートを持つ為、スプリング自体の共振がなく、長時間ライディングでの疲労の原因を取り除いています。※モノショックにはリニアレートスプリングを使用。セッティングが明確に出せるコンプレッション。独自のニードル形状を使用した、HI/LOコンプレッション。減衰圧特性が最後まで一定に変化する為、1クリックの調整が明確に把握できます。高性能を支え、維持するボディ。放熱性と剛性のバランスが良い特殊スチールチューブはスムースなストローク性能を高次元で維持します。オイル温度が安定し、劣化しにくいメリットも得られます。JAPANSPEC(ジャパンスペック)仕様。車種別仕様設定のすべてをアクティブが行った証です。様々な走行シーンやカスタムを進めるマシンに対して、異なるセッティングを求められる日本市場において、基本セッティングを軸に内部パーツまで細かく変更しました。お客様の求める満足を具現化し、一生涯付き合っていただける仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 色 主な適合車種
22390037 1セット ブラック HARLEY TOURING FL 99-18 (327mm/13インチ相当)

18. ツインショック T360 エマルジョンボディー (ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ツインショック T360 エマルジョンボディー (ローダウンタイプ:約-25mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツインショック。アイマウントベアリング。上下球面滑り軸ベアリング(スフェリカルベアリング)を採用することで本体のフリクションロスを解消。アルミ削り出しトップ&ボトムケース。ボティはカウルへの接触が回避可能なオリジナル2ピース構造。HI/LOコンプレッションアジャスター。各28段階。段無しニードルの使用で、クリックによる減衰調整が一定に変化。把握しやすく、調整幅を広げることが可能に。プリロードアジャスター無段階調整式(アジャスト工具付き)。リザーバータンク。アルミΦ52×90を使用。タンク内にブラダラバーを使用し、フリクションを軽減。発熱を押さえ、安定化を図る。高強度・高精度シム。レース特性を重視したサスペンションにも組み込まれる、特殊加工が施されたステンレスシム。高剛性メッキシリンダー。応力特性や熱影響、内部磨耗を考慮したメッキシリンダー。車種別設定により、最適なストロークを確保。スプリング。コンスタントライジングレートスプリングを選択。プリロード調整だけでレート変更できる特性によって、ツインショックでも幅広い設定が可能。Φ16スピンドル。モノショックに使用されるΦ16をツインショックにも採用。圧縮時のオイル量を5%(Φ14比較)アップさせ、減衰圧LOW側への反応が出しやすくなる。ステンレスワッシャー。スプリングメーカーならではのノウハウを活かし、スプリングをねじれにくく、伸縮をより最適化したワッシャーを採用。リバウンドダイピングアジャスター。伸び側の減衰力を40段階でコントロール。車高調整機能。走行シチュエーションに合わせた調整が可能。チューブ。特殊スチール(SM490B)を使用。アルミに比べて、熱による膨張を軽減でき剛性が上げられるメリットが高い。・スムーズなストローク性能。・高性能を安定して発生。・放射性が高く、オイルの劣化が遅い。・ボディの長寿命化。。HYPERPROフルシチュエーションサスペンション。ハイパープロ独自開発のコンスタントライジングレートをもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。そのコンスタントライジングレートスプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。コンスタントライジングレートスプリングを使用。あらゆる不可に対応するスプリングレートを持つ為、スプリング自体の共振がなく、長時間ライディングでの疲労の原因を取り除いています。※モノショックにはリニアレートスプリングを使用。セッティングが明確に出せるコンプレッション。独自のニードル形状を使用した、HI/LOコンプレッション。減衰圧特性が最後まで一定に変化する為、1クリックの調整が明確に把握できます。高性能を支え、維持するボディ。放熱性と剛性のバランスが良い特殊スチールチューブはスムースなストローク性能を高次元で維持します。オイル温度が安定し、劣化しにくいメリットも得られます。JAPANSPEC(ジャパンスペック)仕様。車種別仕様設定のすべてをアクティブが行った証です。様々な走行シーンやカスタムを進めるマシンに対して、異なるセッティングを求められる日本市場において、基本セッティングを軸に内部パーツまで細かく変更しました。お客様の求める満足を具現化し、一生涯付き合っていただける仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 色 サイズ 主な適合車種
22390038 1セット ブラック 約25mmローダウン HARLEY TOURING FL 99-18(301mm/12インチ相当)

19. ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22490037 1セット HARLEY TOURING FLH (327mm/13インチ相当)14-16

20. ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン(L/D-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン(L/D-25mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22490038 1個 HARLEY TOURING FLH (301mm/12インチ相当)14-16

21. フューエルゲージカバー ブラス 08y-ソフテイルモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フューエルゲージカバー ブラス 08y-ソフテイルモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04239 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:09-年から適合

22. スリムレバー クローム アルミダイキャスト  HD-04352 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバー クローム アルミダイキャスト HD-04352 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-04352。販売備考:アルミダイキャスト製

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04352 1個

23. スリムレバー アルミダイキャスト 08yツーリングモデル クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバー アルミダイキャスト 08yツーリングモデル クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り易い角度を付けたスリムレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04365 1個

24. スリムレバー アルミダイキャスト 08yツーリングモデル ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバー アルミダイキャスト 08yツーリングモデル ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り易い角度を付けたスリムレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04366 1個

25. スリムレバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】14-以降ツーリングモデル(油圧クラッチ)車用のスリムレバーです。アルミ削り出しにて作成している為、ツーリングモデルの風格を崩さずにご使用いただけます。また、可動部にベアリングを圧入している為握り心地が滑らかです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 色 適合車種 主な適合車種
HD-04377 1個 アルミビレット製 クローム ツーリングモデル 14-16(トライグライドは除く) Touring FLHRC 2014-2015年式:油圧クラッチ車用

26. スリムレバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スリムレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】14-以降ツーリングモデル(油圧クラッチ)車用のスリムレバーです。アルミ削り出しにて作成している為、ツーリングモデルの風格を崩さずにご使用いただけます。また、可動部にベアリングを圧入している為握り心地が滑らかです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 色 適合車種 主な適合車種
HD-04379 1個 アルミビレット製 ブラック ツーリングモデル 14-16(トライグライドは除く) Touring FLHRC 2014-2015年式:油圧クラッチ車用

27. マスターシリンダーキャップ CCブラック 08y-ツーリングモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 08y-ツーリングモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04385 1個

28. エアーダクトベゼル ツーリング/クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エアーダクトベゼル ツーリング/クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04567 1個

29. エアーダクトベゼル ツーリング/ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エアーダクトベゼル ツーリング/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】14Y以降のツーリングモデルに設けられたエアダクトをドレスアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04568 1個

戻る ページ 1 次へ