ハーレーダビッドソン Softail FLSTN [1580cc] 2007-10年式 サスペンション・アーム関連 KIJIMA(キジマ)製

[1584cc] FLSTN ソフテイル・デラックス

ハーレーダビッドソン Softail FLSTN [1580cc] 2007-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JD 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H WT 後 MU/85 B 16 77H WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,405
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 ~
2008 ~ 2008 ~ 105周年記念モデル
2009 ~ 2009 ~
2010 ~ 2010 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スイングアームバッグガード08y~ソフテイルモデル S/163mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームバッグガード08y~ソフテイルモデル S/163mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-08056 1個 Softail FXST 2007-2009年式:08年から適合

2. スイングアームバッグガード08y~ソフテイルモデル L/300mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームバッグガード08y~ソフテイルモデル L/300mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアのアクスルナットによるサイドバッグへのダメージを軽減するアイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-08057 1個 Softail FXST 2007-2009年式:08年から適合

戻る ページ 1 次へ