ハーレーダビッドソン Softail FLSTN [1580cc] 2007-10年式 サスペンション・アーム関連

[1584cc] FLSTN ソフテイル・デラックス

ハーレーダビッドソン Softail FLSTN [1580cc] 2007-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JD 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
MT/90 B 16 72H WT MU/85 B 16 77H WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,405
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008
2008 ~ 2008 105周年記念モデル
2009 ~ 2009
2010 ~ 2010

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092880 1セット HARLEY FLST C/F/N 07-17

2. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092881 1セット HARLEY FLST C/F/N 07-17

3. コンビKIT [22092880+22092881] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22092880+22092881] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092882 1個 HARLEY FLST C/F/N 07-17

4. スイングアームバッグガード08y~ソフテイルモデル S/163mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームバッグガード08y~ソフテイルモデル S/163mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-08056 1個 Softail FXST 2007-2009年式:08年から適合

5. スイングアームバッグガード08y~ソフテイルモデル L/300mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームバッグガード08y~ソフテイルモデル L/300mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアのアクスルナットによるサイドバッグへのダメージを軽減するアイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-08057 1個 Softail FXST 2007-2009年式:08年から適合

戻る ページ 1 次へ