ハーレーダビッドソン Softail FXSTD [1580cc] 2007-07年式 サスペンション・アーム関連

[1584cc] FXSTD ソフテイル・デュース・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXSTD [1580cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JB 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 160/70 B 17 73V TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,424
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 913
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,179
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 317
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種
22092260 1セット オイル番手 20 油面 200mm HARLEY FXST(B/D) SOFTAIL 00-08

2. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092261 1セット HARLEY FXST(B/D) SOFTAIL 00-08

3. コンビKIT [22092260+22092261] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22092260+22092261] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22092262 1セット HARLEY FXST(B/D) SOFTAIL 00-08

4. スイングアーム バックガード ソフテイル 160mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアーム バックガード ソフテイル 160mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-08050 1個

5. スイングアーム バッグガード 300mm ソフテイル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアーム バッグガード 300mm ソフテイル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-08052 1個

戻る ページ 1 次へ