ハーレーダビッドソン RH975 Nightster [975cc] 2022-22年式 ステム・フロントフォーク周辺 KIJIMA(キジマ)製

RH975 ナイトスター ミニカウル付き デジタルスピードメーター

ハーレーダビッドソン RH975 Nightster [975cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZH 原動機型式 Revolution-Max975T 4stV型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 975
タイヤ
前 100/90 - 19 57H 後 150/80 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,250
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
31600190 本数 2
全幅 836
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ~ 2022 ミニカウル付き
Revolution-Max975T搭載。水冷DOCH4stV型2気筒。
エンジンモード3種(選択可能)。
ABS搭載。LED丸型ヘッドライト(ミニカウル付き)。
6速ミッション、ベルトドライブ。キャストホイール。
デジタルスピードメーター。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ガンシップグレー
・レッドラインレッド
XL1200Nナイトスターの名称を継ぐ新型モデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハンドルセットバックアダプター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥10,500 税込¥11,550
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハンドルセットバックアダプター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のハンドルを手前に約30mm移動するアダプター。純正ポジションが少し遠いなと思うユーザーにお勧めの簡単装着の便利アイテム。ワイヤー類の交換も必要ありません。アルミ製ブラックアルマイト仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 適合車種
HD-040316 1個 アルミ製ブラックアルマイト仕上げ 22y-ナイトスター RH975/S

戻る ページ 1 次へ