カワサキ Z250 [250cc] 2023-26年式 ノーブランド製

EX250Y 国内モデル FI ■STD ER250GPFNN/GRFNN/GTFNN

カワサキ Z250 [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-EX250Y 原動機型式 EX250PE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250Y - A33671 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,990
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
SILMAR9B9 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
469±2.5
レベル
(mm)
119±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EX250Y ~ 2025/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・エボニー×メタリックカーボングレー
2023 ~ 2023 EX250Y A33671 ~ STD ABS
2023/2月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BK → 8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
カラー&グラフィック変更
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2024 ~ 2025 EX250Y A37491 ~ 2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 12

戻る ページ 1 次へ