カワサキ ZXR750R [750cc] 1994-94年式 SBS製

ZX750J ■モデル名:ZX750M2

カワサキ ZXR750R [750cc] 1994-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750J 原動機型式 ZX750JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX750J - 307001 ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,095
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 855
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
380±4
レベル
(mm)
112±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 ZX750J 307001 ~ 1993/12月 モデルチェンジ
エアダクトがヘッドライトカウル左右からヘッドライト下に移設。
ラムエア機構(走行風を利用して吸気を促進)新搭載。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0556030 1セット(2枚) ZXR400 1991-1995年式:リアに使用

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0631000 1セット(2枚) KR-1S(89-90)_KR250C_KR250C-000001~ KR-1R(89-90)_KR250D_KR250D-300001~ ZZR400(90-92)_ZX400K_ZX400K-000001~ ZZR400(93-97)_ZX400N_ZX400N-000001~ ZZR400(98-03)_ZX400N_ZX400N-024001~ ZZR400(04)_ZX400N_ZX400N-040001~ ZZR400(05-06)_ZX400N_ZX400N-042001~ ZXR400/R(89-90)_ZX400H_ZX400H-000001~ ゼファーX(カイ)400(97-01)_ZR400G_ZR400C-308001~ ゼファーX(カイ)400(02-06)_ZR400G_ZR400C-308001~ ゼファーX(カイ)400(07)_ZR400G_ZR400C-344001~ ZZR600R(91-92)_ZX600D_ZX600D-014001~ ZZR600R(93-) NINJA ZX-6R(95-96)_ZX600F_ZX600F-000001~ ZXR750(89)_ZX750H_ZX750H-000001~ ZXR750(90)_ZX750H_ZX750H-015001~ ZXR750(91-92)_ZX750J_ZX750J-013901~ ZXR750(93-95)_ZX750J_ZX750J-030001~ ZXR750R(91-94)_ZX750J_ZX750J-300001~ ZX-7/R(89-95) GPZ900R(90-98)_ZX900A_ZX900A-048001~ NINJA ZX-9R(94-95)_ZX900B_ZX900B-000001~ VERSYS1000(12-14) VERSYS 1000(15)_KLZ1000B_ ZZR1100/ZX-11(90-93)_ZXT10C_ZXT10C-000001~ ZZR1100(93-94)_ZXT10D_ZXT10D-000001~ ZZR1100(95-01)_ZXT10D_ZXT10D-032001~ ゼファー1100(92-99)_ZRT10A_ZRT10A-000001~ ゼファー1100(02-05)_ZRT10A_ZRT10A-062001~ ゼファー1100(06)_ZRT10A_ZRT10A-070001~ ZRX1200DAEG(09-15)_ZRT20D_ZRT20D-000001~ ZZR1200(02-05)_ZXT20C_ZXT20C-000001~ バルカン1700 ボイジャー(09-10) バルカン1700 ボイジャー ABS(09-10) バルカン2000(04-05)_VNW00A_VNW00A-000001~ バルカン2000 リミテッド(05) バルカン2000/リミテッド(06-08) バルカン2000 クラシック/LT(06-10)、RG125ガンマ(91-96)_NF13A_NF13A-100001~ RG200ガンマ(92-)_NH11A_NH11A-100001~ コブラ250(89-)_GJ73A_GJ73A-107441~ グ-ス250(92-)_NJ46A_NJ46A-100001~ RGV250ガンマ(88)_VJ21A_VJ21A-100001~ RGV250ガンマ(89)_VJ21A_VJ21A-117639~ RGV250ガンマ(90)_VJ22A_VJ22A-100056~ RGV250ガンマ(91-94)_VJ22A_VJ22A-108074~ GSX-R250R(89-)_GJ73A_GJ73A-100046~ ウルフ250(88-90)_VJ21A_VJ21A-100001~ ウルフ250(91-) グ-ス350(92-)_NK42A_NK42A-100001~ GSX-R400(88)_GK73A_GK73A-100048~ GSX-R400R(89)_GK73A_GK73A-106574~ GSX400Sカタナ(92-)_GK77A_GK77A-100001~ GSR400(06-07)_GK7DA_GK7DA-100001~ GSR400(07)_GK7DA_GK7DA-102126~ GSR400(09-13)_GK7EA_GK7EA-100036~ バンディット400(89-93)_GK75A_GK75A-100001~ バンディット400LTD(90-93)_GK75A_GK75A-108260~ バンディット400V(91-93)_GK75A_GK75A-113473~ バンディット400VLTD(91-93)_GK75A_GK75A-115163~ バンディット400(94-)_GK7AA_GK7AA-100001~ バンディット400V(94-)_GK7AA_GK7AA-100001~ GSX-R600(00) GSX-R600(01-03) GSX-R750(00-03) TL1000S(97-)_VT51A_VT51A-100001~ SV1000S/SZ(03-)_VT54A_VT54A-100001~ SV1000(03)_VT54A_VT54A-100754~ GSX1100Sカタナ(00-)_GU76A_GU76A-102206~ バンディット1200/S(06-)_GV79A_GV79A-100001~ バンディット1200/S・ファイナルエディション(06-)_GV79A_GV79A-100626~ バンディット1250 ABS(07-08)_GW72A_GW72A-100001~ バンディット1250 ABS(10-13)_GW72A_GW72A-101845~ バンディット1250 ABS(14)_GW72A_GW72A-104288~ バンディット1250S ABS(07-08)_GW72A_GW72A-100001~ バンディット1250S ABSスペシャルエディション(09)_GW72A_GW72A-101301~ バンディット1250S ABS(10)_GW72A_GW72A-101547~ バンディット1250S ABS(11)_GW72A_GW72A-103358~ バンディット1250S ABS(12-14)_GW72A_GW72A-103878~ バンディット1250S ABS(15-16)_GW72A_GW72A-104472~ バンディット1250F ABS(10)_GW72A_GW72A-101715~ バンディット1250F ABS(11-14)_GW72A_GW72A-102876~ バンディット1250F ABS(15-16)_GW72A_GW72A-104409~ KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0631020 1セット(2枚) ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0631081 1セット(2枚) ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ