カワサキ GPZ250R [250cc] SBS製

カワサキ GPZ250R [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0557000 1セット(2枚) GPZ250R(86)_EX250E_EX250E-000001~ エリミネ-タ-250(87-89)_EL250A_EL250A-007001~ エリミネ-タ-250LX(88-98)_EL250A_EL250A-014001~ エリミネ-タ-250SE(88-96)_EL250A_EL250A-007001~ 250CASUALSPORT(86)_BR250A_BR250A-000001~ エリミネ-タ-400(86)_ZL400A_ZL400A-000001~ エリミネ-タ-400(87)_ZL400A_ZL400A-004009~ EN400TWIN(90)_EN400B_EN400B-000001~ EN400TWIN(92)_EN400B_EN400B-004001~ EN400TWIN(93)_EN400B_EN400B-005501~ バルカン400(94)_EN400B_EN400B-008001~ バルカン400(95-98)_VN400A_VN400A-000001~ バルカン400 2 (95-98)_VN400A_VN400A-000001~ GPZ600R(85-)_ZX600A_ZX600A-000001~ VZ750TWIN(85-)_VN750A_VN750A-000001~ GPZ750/F(83-85)_ZX750A_ZX750A-000001~ GPZ750R(84-)_ZX750G_ZX750G-000001~ エリミネーター750(86-)_ZL750A_ZL750A-000001~ バルカン800(96-97)_VN800A_VN800A-030001~ GPZ900R(84-89)_ZX900A_ZX900A-000001~ 1000GTR(86-90)_ZGT00A_ZGT00A-000001~ GPZ1000RX(86-88)_ZXT00A_ZXT00A-000001~ ボエジャ-1300(87)_ZNT30A_ バルカン1500(88-91)_VNT50B_VNT50B-000301~ バルカン1500(88-91)_VNT50A_VNT50A-001001~ VN-15(94-95)_VNT50A_VNT50A-020001~ KAWASAKI ストリートセラミック

戻る ページ 1 次へ