カワサキ Z250 [250cc] 2023-26年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

EX250Y 国内モデル FI ■STD ER250GPFNN/GRFNN/GTFNN

カワサキ Z250 [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-EX250Y 原動機型式 EX250PE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250Y - A33671 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,990
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
SILMAR9B9 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
469±2.5
レベル
(mm)
119±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EX250Y ~ 2025/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・エボニー×メタリックカーボングレー
2023 ~ 2023 EX250Y A33671 ~ STD ABS
2023/2月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BK → 8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
カラー&グラフィック変更
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2024 ~ 2025 EX250Y A37491 ~ 2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VERSYS-X250 17-20/TOURER 20 (2BL-LE250D) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) VERSYS-X250 17-20/TOURER 20 (2BL-LE250D) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 材質
S-K4SO5-HRTJPA 1個 NINJA250(2BK-EX250P)/NINJA400(2BL-EX400G) 18-19 (サイレンサー)チタン

戻る ページ 1 次へ