カワサキ バルカンドリフター [400cc] 2000-02年式 ハリケーン製

VN400D ■モデル名:VN400D2/D3/D4

カワサキ バルカンドリフター [400cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VN400D 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400D - 003001 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,490
スプロケット
18 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 995
チェーン
サイズ 428 リンク数 144 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,435 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1010/1020 ブレーキ前:ダイレクト(L)1200
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w/8w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BAY15D

フォークオイル
L R

(cc)
320±4
レベル
(mm)
280±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 VN400D 003001 ~ カラー設定
・POLAR WHITE (F1)
・DEEP GOOSEBERRY (Q6)
2001 ~ 2001 VN400D 008001 ~ 010000 カラー設定
・パールパープリッシュブラックマイカ
2002 ~ 2002 VN400D 010001 ~ カラー設定
EBONY (H8)

適合車種からパーツを絞込み検索

50件中 1件~40件

並び替え:

1. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P120S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 120 フォルツァX 2008-2009年式:ダイレクトR

2. スタットボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
9営業日後以内
ハリケーン スタットボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0495 1個 同メーカーハンドルポスト用 バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター_バルカン900カスタム/クラシック.エリミネーター250V バルカン400/800/1500/クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・バルカン900カスタム/クラシック・エリミネーター250V

3. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ120cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7P120SB 1セット ブラック

4. シフトペグ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン シフトペグ TYPEⅡ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5166 1個 ボルトオン クロームメッキ シャドウ.スティード 他 シャドウ(-03)400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・マグナ50・JAZZ・モンキー/バハ・ゴリラエイプ50/100/D・ビラーゴ250/400・デスペラード400/800/X/ワインダー・イントルーダークラシック(-K4)400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800/クラシック・エリミネーター250Vステップボード車は取付不可

5. シフトペグ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン シフトペグ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5174A 1個 アルミ削り出し ポリッシュアルマイト シャドウ.スティード 他 シャドウ(-03)400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・マグナ50・JAZZ・モンキー/バハ・ゴリラエイプ50/100/D・ビラーゴ250/400・デスペラード400/800/X/ワインダー・イントルーダークラシック(-K4)400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800/クラシック・エリミネーター250Vステップボード車は取付不可

6. 6インチドラッグポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:7日
ハリケーン 6インチドラッグポスト.ストレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0446 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

7. 6インチドラッグポスト.プルバック ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
ハリケーン 6インチドラッグポスト.プルバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0476 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ400/750(-03)/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

8. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7425C 1個 クロームメッキ DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

9. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7433A 1個 ポリッシュアルマイト DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長140mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

10. 3インチドラッグポスト.ベーシック ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:7日
ハリケーン 3インチドラッグポスト.ベーシック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0423 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

11. 4インチドラッグポスト.ベーシック ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:7日
ハリケーン 4インチドラッグポスト.ベーシック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0424 1個 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

12. ミニクラシックホーンkit ハリケーン

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
4営業日後以内
ハリケーン ミニクラシックホーンkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな迫力ある低音。従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5965 1セット ステー付 ボルトオン クロームメッキ バルカン400/800(クラシック不可)_バルカンドリフター400/800 バルカン400/800(クラシック不可) バルカンドリフター400/800

13. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
9営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7427C 1個 クロームメッキ ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

14. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7433C 1個 クロームメッキ DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長140mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

15. シフトペグ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン シフトペグ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5167 1個 ボルトオン クロームメッキ シャドウ.スティード 他 シャドウ(-03)400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・マグナ50・JAZZ・モンキー/バハ・ゴリラエイプ50/100/D・ビラーゴ250/400・デスペラード400/800/X/ワインダー・イントルーダークラシック(-K4)400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800/クラシック・エリミネーター250Vステップボード車は取付不可

16. 2インチドラッグポスト.ベーシック ハリケーン

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:7日
ハリケーン 2インチドラッグポスト.ベーシック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0421B 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 ブラッククローム Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

17. 3インチドラッグポスト.ベーシック ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ハリケーン 3インチドラッグポスト.ベーシック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0423B 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 ブラッククローム Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

18. クラシックホーンkit ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン クラシックホーンkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5665 1セット ステー付 ボルトオン クロームメッキ バルカン400/800(クラシック不可)_バルカンドリフター400/800 バルカン400/800/ドリフター

19. 6インチドラッグポスト.ベーシック ハリケーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
ハリケーン 6インチドラッグポスト.ベーシック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0426 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

20. 8インチドラッグポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
ハリケーン 8インチドラッグポスト.ストレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0479 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

21. 8インチドラッグポスト.プルバック ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
ハリケーン 8インチドラッグポスト.プルバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0478 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ400/750(-03)/1100・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

22. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P120 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 120 フォルツァX 2008-2009年式:ダイレクトR

23. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6763 1個 バルカン1500クラシック 96-99 FI車不可/ドリフター1500/バルカン400/800/クラシック/バルカンドリフター400/800 300mmロング(ドリフター400/800比270mmロング ドリフター1500比220mmロング) アウター長さ1280/1290mm ブラック バルカン400/800/クラシック_ドリフター400/800(270mmロング)_ドリフター1500(220mmロング)

24. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6728 1個 バルカン1500クラシック 96-99 FI車不可/ドリフター1500/バルカン400/800/クラシック/バルカンドリフター400/800 200mmロング アウター長さ1180/1190mm ブラック バルカン400/800/クラシック_ドリフター400/800(170mmロング)_ドリフター1500(120mmロング)

25. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6728M 1個 バルカン1500クラシック 96-99 FI車不可/ドリフター1500/バルカン400/800/クラシック/バルカンドリフター400/800 200mmロング アウター長さ1180/1190mm ステンレスメッシュ バルカン400/800/クラシック_ドリフター400/800(170mmロング)_ドリフター1500(120mmロング)

26. 延長ハーネス ハリケーン

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
4営業日後以内
ハリケーン 延長ハーネス 1セット(2本)
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HD1005 1セット(2本) 300mmロング ブラック バルカン400/800/クラシック_バルカンドリフター400/800.エリミネーター250V バルカン400/800/クラシック/バルカンドリフター400/800/エリミネーター250V

27. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6764 1個 400mmロング (ドリフター比350mmロング)アウター長さ1785mm ブラック バルカン400/800/クラシック_ドリフター400/800 バルカン400/800/クラシック/バルカンドリフター400/800

28. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6729 1個 250mmロング(ドリフター比200mmロング) アウター長さ1635mm ブラック バルカン400/800/クラシック_ドリフター400/800 バルカン400/800/クラシック/バルカンドリフター400/800

29. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6729M 1個 250mmロング(ドリフター比200mmロング) アウター長さ1635mm ステンレスメッシュ バルカン400/800/クラシック_ドリフター400/800 バルカン400/800/クラシック/バルカンドリフター400/800

30. リアフットペグ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
ハリケーン リアフットペグ TYPEⅡ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
HF5165 1個 バルカン900カスタム/クラシック・バルカン400/800/クラシック・バルカンドリフター400/800・エリミネーター250V・エストレヤ/RS/カスタム クロームメッキ バルカン400/800/クラシック/ドリフター_バルカン900カスタム/クラシック

31. リアフットペグ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
4営業日後以内
ハリケーン リアフットペグ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HF5170A 1個 バルカン900カスタム/クラシック・バルカン400/800/クラシック・バルカンドリフター400/800・エリミネーター250V・エストレヤ/RS/カスタム ポリッシュアルマイト バルカン400/800/クラシック/ドリフター_バルカン900カスタム/クラシック アルミ削り出し

32. 2インチドラッグポスト.ベーシック ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 2インチドラッグポスト.ベーシック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0421 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

33. 4インチライザーポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4インチライザーポスト.ストレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HB0534 1セット シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ

34. スラッシュカットTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン スラッシュカットTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2重エキゾーストで中低速をトルクアップ。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HE1601S 1個 バルカン400/2/クラシック(VN400A)・ドリフター400(VN400D)排出ガス規制は未検査のため、00/9以降生産の車両は認定外 ポリッシュ バルカン400/Ⅱ/クラシック ('95~)_バルカンドリフター400 ステンレス製 2重エキゾーストで中低速をトルクアップ

35. リアドロッパー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン リアドロッパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7473 1個 2-6cmダウン三段階調整可.ニ-ドルベアリング付 ブラック バルカン400/Ⅱ/800/クラシック_バルカンドリフター400/800 バルカン400/800/クラシック・ドリフター400/800

36. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7425A 1個 ポリッシュアルマイト DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

37. 4インチドラッグポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4インチドラッグポスト.ストレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0444 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

38. 4インチドラッグポスト.テーパー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4インチドラッグポスト.テーパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0454 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

39. 4インチライザーポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4インチライザーポスト.ストレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。アッパービューをすっきりさせるボルトが見えないタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0504 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

40. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7427A 1個 ポリッシュアルマイト ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

戻る ページ 1 2 次へ